Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRACOPOWER TEN 60N DC/DC-Wandler 60W 12 V dc IN, 5V dc OUT / 12A Durchsteckmontage 1.5kV dc isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7880673
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TEN 60-1211N
EAN/GTIN:
     5059039906666
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
traco dc dc wandler
Ausgangsspannung = 5V dc
Eingangsspannung = 9 → 18 V dc
Nennleistung = 60W
Eingangsnennspannung = 12 V dc
Ausgangsstrom = 12A
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäuse = 1 x 2 in
Isolationsspannung = 1.5kV dc
Tiefe = 10.2mm
Serie = TEN 60N
Lastausregelung = 0.005
Temperatur min. = -40°C

UL/cUL 60950-1, IEC/EN 60950-1. Geregelter isolierter DC/DC-Wandler Traco 60W – Serie TEN-60N. Die Serie Traco Power TEN-60N umfasst DC/DC-Wandler für 60 W mit einem hohen Wirkungsgrad von bis zu 92 % und kompakten Abmessungen von lediglich 2 x 1 Zoll. Diese DC/DC-Wandler von Traco Power für 60 W haben einen großen Eingangsspannungsbereich von 2:1. Der TEN-60N umfasst eine Ein/Aus-Fernsteuerung und Überspannungsschutz, Unterspannungsabschaltung und Kurzschlussschutz. Diese DC/DC-Wandler von Traco Power sind dank ihres hohen Wirkungsgrads und der niedrigen Eingangsstromcharakteristik die ideale Lösung für batteriebetriebene Systeme. Typische Anwendungen für diese DC/DC-Wandler für 60 W umfassen drahtlose Netzwerke, Telekommunikation/Datenkommunikation, Industriesteuerungssysteme und Messgeräte. 2 x 1 Zoll Metallgehäuse Großer Eingangsspannungsbereich von 2:1, 9–18, 18–36, 36–75 V dc Hoher Wirkungsgrad bis 92 % Einstellbare Ausgangsspannung Keine Mindestlast erforderlich Betriebstemperaturbereich –40 °C bis +85 °C Eingangsfilter gemäß EN 55022, Klasse A Remote Ein/Aus Unterspannungsverriegelung Bleifrei, RoHS-konform 3 Jahre Produktgarantie
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
5V dc
Eingangsspannung:
9 → 18 V dc
Nennleistung:
60W
Eingangsnennspannung:
12 V dc
Ausgangsstrom:
12A
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäuse:
1 x 2 in
Isolationsspannung:
1.5kV dc
Tiefe:
10.2mm
Serie:
TEN 60N
Lastausregelung:
0.005
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, dc-dc wandler 12a, 7880673, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, TRACOPOWER, TEN601211N, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 92,456*
€ 107,483*
1
Frei Haus
ab € 90,05*
€ 116,61*
1
€ 5,90*
ab € 84,38*
€ 117,91*
Lager 108
1
Frei Haus
ab € 91,37*
€ 132,92*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,92*
€ 158,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,18*
€ 154,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,39*
€ 139,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,75*
€ 132,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 106,98*
€ 127,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 102,23*
€ 121,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,37*
€ 108,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TDK
MPZ2012S331AT000
ab € 0,0205*
Zubehör
Traco
TEN-HS1
ab € 3,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.