Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay, VJ HIFREQ, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator C0G, 18pF ±5% / 100V dc, Gehäuse 0402 (1005M)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7880260
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VJ0402D180JXBAJ
EAN/GTIN:
     5059040838345
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 18pF
Spannung = 100V dc
Gehäuse-Form = 0402 (1005M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = C0G
Toleranz = ±5%
Abmessungen = 1.02 x 0.51 x 0.61mm
Länge = 1.02mm
Tiefe = 0.51mm
Höhe = 0.61mm
Serie = VJ HIFREQ
Betriebstemperatur max. = +125°C

Vishay Serie VJ, Hochfrequenz, mehrschichtig, keramisch. Die mehrschichtigen SMD-Keramik-Chipkondensatoren der Serie VJ von Vishay für hohe Frequenzen bieten ein ultrastabiles Dielektrikum. Eigenschaften und Vorteile:. Niedriger Verlust in Systemen bis in den GHz-Bereich. Hochfrequenz. Anwendungen:. Breitbandfunk und Satellitenkommunikation, WLAN- und Wi Max-Systeme, VoIP und Zellen-Basisstationen, HF- und Mikrowelle, medizinische Messtechnik und Prüfgeräte, militärische Geräte
Weitere Informationen:
Kapazität:
18pF
Spannung:
100V dc
Gehäuse-Form:
0402 (1005M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
C0G
Toleranz:
±5%
Abmessungen:
1.02 x 0.51 x 0.61mm
Länge:
1.02mm
Tiefe:
0.51mm
Höhe:
0.61mm
Serie:
VJ HIFREQ
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, chip-kondensator 100v, vielschicht keramikkondensator, smd kondensator 5%, 7880260, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, Vishay, VJ0402D180JXBAJ, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,92*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,092* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,44*
€ 1,7136
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,36*
€ 1,6184
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,30*
€ 1,547
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,19*
€ 1,4161
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,15*
€ 1,3685
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,92*
€ 1,0948
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vishay
VJ0402HIFRQ1KIT
ab € 64,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.