Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay VJ0402HIFRQ1KIT Keramik, Oberflächenmontage Kondensator-Kit, 15-teilig


Menge:  Kit  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay VJ0402HIFRQ1KIT Keramik, Oberflächenmontage Kondensator-Kit, 15-teilig
Artikel-Nr.:
     108EL-7880235
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VJ0402HIFRQ1KIT
EAN/GTIN:
     5059040835856
Suchbegriffe:
Kondensator Sortiment
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
kondensator sortiment
Set beinhaltet = Keramik
Stückzahl = 15
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikumsmaterial = Keramik
Kapazität max. = 82pF
Spannungsbereich = 25 → 200V
Mindestspannung = 25V
Max. Spannung = 200V
Kapazitätsbereich = 1 pF → 82pF
Kapazität min. = 1pF

Hochfrequenz-MLCC-Kondensatorsortimente Serie VJ. Hochfrequenz-SMD-Keramikkondensatorsortimente Betriebstemperaturbereich: –55 °C bis +125 °C Anwendungen umfassen Breitbandfunk und Satellitenkommunikation, Wi-Fi und WiMax-Systeme, VoIP und Zellen-Basisstationen
Weitere Informationen:
Set beinhaltet:
Keramik
Stückzahl:
15
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikumsmaterial:
Keramik
Kapazität max.:
82pF
Spannungsbereich:
25 → 200V
Mindestspannung:
25V
Max. Spannung:
200V
Kapazitätsbereich:
1 pF → 82pF
Kapazität min.:
1pF
Weitere Suchbegriffe: 7880235, Passive Bauelemente, Passive Bauelement-Kits, Kondensator-Kits, Vishay, VJ0402HIFRQ1KIT, Passive Components, Passive Components Kits, Capacitor Kits
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,34*
  
Preis gilt ab 500 Kits
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kit
€ 89,24*
€ 106,20
pro Kit
ab 2 Kits
€ 86,67*
€ 103,14
pro Kit
ab 5 Kits
€ 83,33*
€ 99,16
pro Kit
ab 10 Kits
€ 75,17*
€ 89,45
pro Kit
ab 25 Kits
€ 74,16*
€ 88,25
pro Kit
ab 500 Kits
€ 65,34*
€ 77,75
pro Kit
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bourns
SDR-LAB1
ab € 24,52*
Zubehör
Nova
CCC-18
ab € 56,02*
Zubehör
Vishay
LAE2CCHIP0805KFE96
ab € 172,54*
Zubehör
Würth Elektronik
742790
ab € 114,91*
Zubehör
Würth Elektronik
823999
ab € 143,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.