Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WE-CBF HF, 0603 (1608M), 500mA, 1.6 x 0.8 x 0.8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7880131
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     742863147
EAN/GTIN:
     5059042008081
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit würth elektronik
smd ferrit
Gehäusetyp = 0603 (1608M)
Impedanz bei 100 MHz = 470Ω
Impedanz bei 1 GHz = 600Ω
Nennstrom = 500mA
Typ = EMI Unterdrückung
Abmessungen = 1.6 x 0.8 x 0.8mm
Länge = 1.6mm
Tiefe = 0.8mm
Höhe = 0.8mm
Material = Ferrit

Mehrschichtiges Hochgeschwindigkeits-Ferrit, SMD – Serie WE-CBF. Ausgezeichnete EMI-Schutzeigenschaften und niedriger Gleichstromwiderstand Effektiver Unterdrückungsbereich dank der internen Anordnung Im Vergleich zur Serie WE-CBF bietet die Serie WE-CBF HF die dreifache Impedanz bei 1 GHz. Besonders geeignet für die Unterdrückung bei Signalleitungen im hohen Frequenzbereich. Anwendungen:. Schnelle Datenleitungen: CPU, Hochgeschwindigkeits-Busleitungen, Festplatten
Weitere Informationen:
Gehäusetyp:
0603 (1608M)
Impedanz bei 100 MHz:
470Ω
Impedanz bei 1 GHz:
600Ω
Nennstrom:
500mA
Typ:
EMI Unterdrückung
Abmessungen:
1.6 x 0.8 x 0.8mm
Länge:
1.6mm
Tiefe:
0.8mm
Höhe:
0.8mm
Material:
Ferrit
Weitere Suchbegriffe: 7880131, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Wurth Elektronik, 742863147, Passive Components, EMI Filters & Protection, Ferrite Beads
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,134*
€ 0,31*
2 Tage
6820
10
€ 14,99*
ab € 0,147*
€ 0,439*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,268*
€ 0,319
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,256*
€ 0,305
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,211*
€ 0,251
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,168*
€ 0,20
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,134*
€ 0,159
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
744011
ab € 60,77*
Zubehör
Würth Elektronik
885050
ab € 131,90*
Zubehör
Würth Elektronik
885060
ab € 138,70*
Zubehör
Würth Elektronik
885070
ab € 157,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.