Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann Messleitung 2 mm Stecker / Stecker, Rot PVC-isoliert 1m, 1000V ac/dc / 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7873054
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     975696701
EAN/GTIN:
     4250260222520
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messleitung lamellenstecker rot 1m
messkabel bananenstecker
Leitungslänge = 1m
Nennstrom = 10A
Farbe = Rot
Nennspannung = 1000V ac/dc
Anschluss A Gender = Stecker
Anschluss B Gender = Stecker
Anschluss A ummantelt = Ja
Anschluss B ummantelt = Ja
Anschluss A Ausrichtung = Gerade
Anschluss B Ausrichtung = Gerade
Kontaktmaterial = Berylliumkupfer
Isoliermaterial = PVC
Betriebstemperatur max. = +70°C

MVL S W 100/1 Stapelbare Sicherheitsmesskabel der Kat. III mit 2 mm-Steckern und Buchsen hinten, 100 cm. Hirschmann MVL S W 100/1 Sicherheitsmesskabel für Tests und Messungen mit vergoldeten 2-mm-Sicherheitssteckern an beiden Enden eines 100-cm-Kabels und 2-mm-Buchsen für Vorwärtskonnektivität. Diese 2-mm-Sicherheitsmessleitungen verfügen über splitterfeste Griffhülsen und sehr flexible, doppelt isolierte Litzenkabel von 259 x 0,07 mm mit integrierter Anzeige des Isolierungsschadens über eine andersfarbige Innenisolierung in einer großen Auswahl an Farben. Nennspannung 1000 V ac/dc Nennstrom 10 A CAT III Federbelasteter Stift Kontaktwiderstand 24 mΩ
Weitere Informationen:
Leitungslänge:
1m
Nennstrom:
10A
Farbe:
Rot
Nennspannung:
1000V ac/dc
Anschluss A Gender:
Stecker
Anschluss B Gender:
Stecker
Anschluss A ummantelt:
Ja
Anschluss B ummantelt:
Ja
Anschluss A Ausrichtung:
Gerade
Anschluss B Ausrichtung:
Gerade
Kontaktmaterial:
Berylliumkupfer
Isoliermaterial:
PVC
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Weitere Suchbegriffe: messkabel, 7873054, Mess- und Prüftechnik, Messleitungen und Messleitungs-Kits, Messleitungen, Hirschmann Test & Measurement, 975696701, Test & Measurement, Test Leads & Test Lead Kits, Test Leads
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,11*
€ 9,22*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 6,19*
€ 9,23*
1 Tag
2
€ 14,99*
ab € 9,36*
€ 15,63*
6 Tage
25
€ 6,99*
ab € 15,13*
€ 21,71*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKS Kontakttechnik
975459701
ab € 2,17*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932792001
ab € 98,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.