Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann 2mm Bananenstecker Grün, Kontakt vergoldet, 1000V ac/dc / 10A, Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7872893
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     975090704
EAN/GTIN:
     4250260224364
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Federkontaktstift
Lamellenstecker
Farbe = Grün
Gender = Stecker
Anschlussart = Löten
Nennspannung = 1000V ac/dc
Steckergröße = 2mm
Kontaktbeschichtung = Vergoldet
Federkontakt = Ja
Länge = 41.5mm
Kontaktmaterial = Berylliumkupfer, Messing
Isoliermaterial = Polyamid

Stapelbare Sicherheitsstecker MST S WS 30 Au CAT III mit hinterer 2-mm-Buchse. Stapelbare Sicherheitsstecker Hirschmann Test and Measurement CAT III mit Lötanschluss für Kabel mit einem Querschnitt von 0,5 mm² bis 1 mm² und einem maximalen Außendurchmesser einschließlich Isolierung von 2,9 mm. Diese stapelbaren Stecker bieten einen federbelasteten Stecker und eine hintere 2-mm-Buchse ohne Federkraftanschluss für Durchgangskonnektivität in einer Vielzahl von Farben. CAT III Federbelasteter Stift und hinterer 2-mm-Buchse ohne Federkraftanschluss Nennspannung: 1000 V ac/dc Nennstrom 10 A Kontaktwiderstand: 2 mΩ
Weitere Informationen:
Farbe:
Grün
Gender:
Stecker
Anschlussart:
Löten
Nennspannung:
1000V ac/dc
Steckergröße:
2mm
Kontaktbeschichtung:
Vergoldet
Federkontakt:
Ja
Länge:
41.5mm
Kontaktmaterial:
Berylliumkupfer, Messing
Isoliermaterial:
Polyamid
Weitere Suchbegriffe: Prüfkontakt, Testsonde, Turmstecker, Laborstecker, Laborsteckverbinder, bananenstecker 10 a grün, federkontaktstift sks hirschmann, 1000v federkontaktstift, 7872893, Mess- und Prüftechnik, Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen, Hirschmann Test & Measurement, 975090704, Test & Measurement, Test Connectors, Banana Connectors
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,27*
€ 5,14*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 2,72*
€ 5,15*
1 Tag
31
Frei Haus
ab € 3,29*
€ 5,15*
7 Tage
31
€ 6,99*
ab € 7,66*
€ 11,14*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.