Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKS Hirschmann MST S WS 30 Au Laborstecker Stecker, gerade Stift-Ø: 2mm Grün 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKS
SKS
Artikel-Nr.:
     1039H-940910120461
Hersteller:
     SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     975090704
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Federkontaktstift
Lamellenstecker
SKS Hirschmann MST S WS 30 Au Laborstecker Stecker, gerade Stift-Ø: 2mm Grün 1St.

2 mm

Starrer Turmstecker berührungsgeschützt, konfektionierbar mit Lötanschluss.

Nennstrom: 10 A
Typ: MST S WS 30 Au
Herst.-Teilenr.: 975090704
Querschnitt flexibel (min.): 0.5 mm²
Anschluss: Löten
Herstellerfarbe: Grün
Kontaktmaterial: Messing vergoldet
Farbe: grün
Nennspannung: 1000 V DC/AC
Stift-Ø: 2 mm
Isolationsmaterial: PA 6.6
Kategorie: Laborstecker
Anschluss: Löten
Bauform: Stecker, gerade
Inhalt: 1 St.
Material (Details): Kontakt: Messing vergoldet
Querschnitt flexibel (max.): 1 mm²
Berührungssicher: Ja
Temperaturbereich: -25 bis +70 ºC
Leitungs-Ø: 0.5 - 1 mm²
Produkt-Art: Laborstecker
Isolierungsart: Vollisoliert
Hersteller-Nr.: 975090704
EAN: 4250260224364
Messing vergoldet, Anzugs-Drehmoment: 50 Ncm, Einbau-Ø: 12,2 mm

Weitere Suchbegriffe: Prüfkontakt, Testsonde, Turmstecker, Laborstecker, Laborsteckverbinder, bananenstecker 10 a grün, federkontaktstift sks hirschmann, 1000v federkontaktstift, 4250260224364, SKS Hirschmann, 975090704, MST S WS 30 Au, 787-2893, Sicherheitsstecker
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 1,88*
€ 2,93*
€ 4,00*
ab € 3,92*
€ 5,19*
1 Tag
25
Frei Haus
ab € 3,28*
€ 5,20*
Lager 1039
25
€ 6,99*
ab € 7,67*
€ 11,13*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.