Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann Messing, Bronze 4mm Krokodilklemme, Schwarz PP isoliert, 8A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Hirschmann Messing, Bronze 4mm Krokodilklemme, Schwarz PP isoliert, 8A
Artikel-Nr.:
     108EL-7872423
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     930318100
EAN/GTIN:
     4250260224739
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
abgreifklemme schwarz
abgreifklemme
Nennstrom = 8A
Backenöffnung = 4mm
Kontaktmaterial = Messing, Bronze
Isoliert = Ja
Farbe = Schwarz
Isoliermaterial = PP

Isolierte Miniatur-Krokodilklemme MA 1 CAT I, Crimpkontakt. Isolierte Miniatur-Krokodilklemme der Serie Hirschmann Test and Measurement MA 1 mit hochfester Isolierung und einer Crimp-Kabelkonfektionierung sowie Backen aus vernickeltem Messing. Der flache Teil der Backen ermöglicht einen sicheren Kontakt selbst an den dünnsten Drähten. Diese Miniatur-Krokodilklemmen können flache Bauteile und Drähte bis zu einem Durchmesser von 4 mm klemmen. Der Crimpanschluss ist für Drähte von 0,25 mm ;sup>2 ;/sup> bis 0,5 mm ;sup>2 ;/sup> geeignet. Nennspannung: 30 V ac / 60 V dc Nennstrom: 8 A CAT I 4 mm maximaler Klemmendurchmesser Crimpverbinder
Weitere Informationen:
Nennstrom:
8A
Backenöffnung:
4mm
Kontaktmaterial:
Messing, Bronze
Isoliert:
Ja
Farbe:
Schwarz
Isoliermaterial:
PP
Weitere Suchbegriffe: sks kontakttechnik abgreifklemme, 7872423, Mess- und Prüftechnik, Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen, Krokodilklemmen, Hirschmann Test & Measurement, 930318100, Test & Measurement, Test Connectors, Crocodile Clips
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,15*
€ 3,38*
1 Tag
149
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,14*
€ 3,39*
6 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,97*
€ 4,41*
Lager 108
pro Stück
€ 8,95*
ab € 2,75*
€ 5,24*
1 Tag
183
pro Paket
€ 14,99*
ab € 5,72*
€ 9,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932794001
ab € 56,63*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932959001
ab € 23,95*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932792001
ab € 103,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.