Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tente Rollwagenrolle Gelb, Mat. Polyurethan, Weiches Gummi, 1600kg, Korrosionsbeständig Ø 160mm, B. 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7872039
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     ITP160x50-Ø20 flat
EAN/GTIN:
     5060641299183
Suchbegriffe:
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Polyurethanrolle
Schwerlastrad
Raddurchmesser = 160mm
Radbreite = 50mm
Bohrungsdurchmesser = 20mm
Reifen-Typ = Weiches Gummi
Belastung = 1600kg
Reifen-Material = Polyurethan
Nabenmaterial = Aluminium
Funktionen = Korrosionsbeständig
Nabenlager = Kugellager
Nabendurchmesser = 60mm
Bohrungslänge = 60mm
Farbe = Gelb

Polyurethanreifen in robuster Ausführung, Tente. Räder in robuster Ausführung von Tente. Mit Reifen aus Polyurethan und Radkörper aus Aluminium. Diese Räder von Tente verfügen außerdem über Präzisions-Kugellager. Erhältlich in einer Reihe von Größen für die Anforderungen der meisten Anwendungen.
Weitere Informationen:
Raddurchmesser:
160mm
Radbreite:
50mm
Bohrungsdurchmesser:
20mm
Reifen-Typ:
Weiches Gummi
Belastung:
1600kg
Reifen-Material:
Polyurethan
Nabenmaterial:
Aluminium
Funktionen:
Korrosionsbeständig
Nabenlager:
Kugellager
Nabendurchmesser:
60mm
Bohrungslänge:
60mm
Farbe:
Gelb
Weitere Suchbegriffe: Gummirolle, Vollelastik-Reifen, Vollgummi-Reifen, Vollgummirad, Vollgummirolle, tente polyurethan-reifen, polyurethan reifen, gummirollen 200/50/140, 7872039, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Laufrollen und Räder, Rollwagenrollen, Tente, ITP160x50Ø20flat, Engineering Materials & Industrial Hardware, Castors & Wheels, Trolley Wheels
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,56*
€ 94,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,67*
€ 92,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,80*
€ 85,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,28*
€ 81,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,92*
€ 68,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tente
00833551
ab € 64,81*
Zubehör
Tente
3648ITP160P63 FLAT
ab € 74,28*
Zubehör
Tente
3641ITP160P63 FLAT
ab € 103,80*
Zubehör
Tente
3642ITP160P63 FLAT
ab € 135,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.