Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tente Gebremst, schwenkbar Lenkrolle, Rad ø 160mm, 600kg, Ges H. 210mm, Rad B. 50mm, 137 x 105mm, Platte,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7871991
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     3641ITP160P63 FLAT
EAN/GTIN:
     5060641299046
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Polyurethan-Reifen
Raddurchmesser = 160mm
Belastung = 600kg
Montagetyp = Platte
Bremsen beinhaltet = Ja
Gesamthöhe = 210mm
Radbreite = 50mm
Drehrichtung = Gebremst, schwenkbar
Reifen-Material = Polyurethan
Lochabstand = 105 x 80mm
Abmessungen der Befestigungsplatte = 137 x 105mm
Anzahl der Befestigungslöcher = 4
Größe Befestigungslöcher = 11mm
Gewichtsklasse = Raue Einsätze
Nabenmaterial = Aluminium

Drehbare Rolle in robuster Ausführung, Tente. Drehbare Rollen in robuster Ausführung von Tente. Mit Rädern aus Polyurethan und Radkörper aus Aluminium. Das Rollengehäuse besteht aus Pressstahl. Erhältlich in einer Reihe von Raddurchmessern und mit oder ohne Bremsen.
Weitere Informationen:
Raddurchmesser:
160mm
Belastung:
600kg
Montagetyp:
Platte
Bremsen beinhaltet:
Ja
Gesamthöhe:
210mm
Radbreite:
50mm
Drehrichtung:
Gebremst, schwenkbar
Reifen-Material:
Polyurethan
Lochabstand:
105 x 80mm
Abmessungen der Befestigungsplatte:
137 x 105mm
Anzahl der Befestigungslöcher:
4
Größe Befestigungslöcher:
11mm
Gewichtsklasse:
Raue Einsätze
Nabenmaterial:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Polyurethanrad, Polyurethanrolle, lenkrolle lochabstand 105x80, polyurethan reifen, tente polyurethan-reifen, 7871991, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Laufrollen und Räder, Lenkrollen, Tente, 3641ITP160P63FLAT, Engineering Materials & Industrial Hardware, Castors & Wheels, Castor Wheels
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,63*
€ 166,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,17*
€ 163,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,02*
€ 149,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,73*
€ 143,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,85*
€ 123,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tente
00833578
ab € 46,22*
Zubehör
Tente
00833551
ab € 64,85*
Zubehör
Tente
3642ITP160P63 FLAT
ab € 136,61*
Zubehör
Tente
ITP160x50-Ø20 flat
ab € 57,96*
Zubehör
Tente
TOP160x50-Ø20
ab € 27,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.