Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PK


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
PK
Artikel-Nr.:
     108EL-7869196
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7869196
EAN/GTIN:
     5056112151777
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Anzahl der Auslässe = 10
Nennstrom = 24A
Drahtgröße = 1,5 mm²
Anschlussart = Schrauben
Abgesichert = Nein
Material = PC
Betriebsspannung = 450 Vmm
Betriebstemperatur min. = +85°C
Betriebstemperatur max. = +130°C
Kontaktmaterial = Messing

IMQ und CE. Anschlussklemme mit einseitiger Kabeleinführung, Polycarbonat. Schwer entflammbares Gehäuse aus transparentem Polycarbonat Starrer und einfacher Schnitt Messingeinsätze Verzinkte Stahlschrauben Alle Schrauben sind unverlierbar und zur einfachen Verdrahtung erhöht Betriebstemperatur bis 85 °C mit maximal 120 °C und kurzfristig (1 Stunde) 130 °C
Weitere Informationen:
Anzahl der Auslässe:
10
Nennstrom:
24A
Drahtgröße:
1,5 mm²
Anschlussart:
Schrauben
Abgesichert:
Nein
Material:
PC
Betriebsspannung:
450 Vmm
Betriebstemperatur min.:
+85°C
Betriebstemperatur max.:
+130°C
Kontaktmaterial:
Messing
Weitere Suchbegriffe: dosenklemme 3x1,5mm², dosenklemme, verbindungsklemme 10-polig, 7869196, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Standard Anschlussklemmenblöcke, RS PRO, COE15, Connectors, Terminal Blocks, Standard Terminal Blocks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,724* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,74*
€ 12,78
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,70*
€ 12,73
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,24*
€ 12,19
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,33*
€ 11,10
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,07*
€ 10,79
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,24*
€ 8,62
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.