Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand Datenmodul, 3 Fächer 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Legrand Datenmodul, 3 Fächer 100 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7866428
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     SP3403
EAN/GTIN:
     5059041419642
Suchbegriffe:
7866428
Kabel und Drähte
Kabelmanagement
Unterflurdosen und Zubehör
Fußbodentank oder Zubehör = Datenmodul
Anzahl von Fächern = 3
Breite = 100 mm

Die hohle Gehäusebasis wird ohne Deckel geliefert. Kammerdosensockel Legrand mit drei und vier Abteilen sowie Zubehör. Bodenanschlussdosensockel mit 3 und 4 Abteilen aus vorverzinktem Stahl und Polycarbonat/ABS. Der Bodenanschlussdosensockel wird leer (ohne Kabel und Anschlusszubehör) geliefert, und Kabel können separat bestellt werden. Wird im leeren Zustand geliefert Empfohlene Lochausschnittgröße: 340–342 mm x 203–205 mm
Weitere Informationen:
Fußbodentank oder Zubehör:
Datenmodul
Anzahl von Fächern:
3
Breite:
100 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,85*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legrand
CAV385
ab € 31,20*
Zubehör
Legrand
SP3201
ab € 12,14*
Zubehör
Legrand
FBL3ABS
ab € 29,25*
Zubehör
Legrand
SP3000
ab € 2,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.