Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi TVS-Diode-Array Uni-Directional Array komplex 15V 5V min., 8-Pin, SMD 3.3V max SOIC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi TVS-Diode-Array Uni-Directional Array komplex 15V 5V min., 8-Pin, SMD 3.3V max SOIC
Artikel-Nr.:
     108EL-7864599
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     SRDA3.3-4DR2G
EAN/GTIN:
     5059042009712
Suchbegriffe:
Diode
PIN-Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Diodenkonfiguration = Array komplex
Klemmenspannung max. = 15V
Durchschlagspannung min. = 5V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Stand-Off Sperrspannung max. = 3.3V
Pinanzahl = 8
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 500W
Impulsspitzen-Strom max. = 10A
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 4
Betriebstemperatur min. = -55 °C
Abmessungen = 5 x 4 x 1.5mm
Länge = 5mm

ESD-Schutz-Array mit geringer Kapazität
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Array komplex
Klemmenspannung max.:
15V
Durchschlagspannung min.:
5V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Stand-Off Sperrspannung max.:
3.3V
Pinanzahl:
8
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
500W
Impulsspitzen-Strom max.:
10A
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
4
Betriebstemperatur min.:
-55 °C
Abmessungen:
5 x 4 x 1.5mm
Länge:
5mm
Weitere Suchbegriffe: Suppressordiode, on semiconductor diode, smd diode, 7864599, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, onsemi, SRDA334DR2G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,20*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,44* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,59*
€ 7,8421
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,33*
€ 7,5327
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,08*
€ 4,8552
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,06*
€ 3,6414
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,84*
€ 3,3796
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,20*
€ 2,618
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.