Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi TVS-Diode Uni-Directional Gemeinsame Anode 29V 17V min., 6-Pin, SMD 15V max TSOP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7864592
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     SMS15CT1G
EAN/GTIN:
     5059042268614
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Direction Typ = Uni-Directional
Klemmenspannung max. = 29V
Durchschlagspannung min. = 17V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSOP
Stand-Off Sperrspannung max. = 15V
Pinanzahl = 6
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 350W
Impulsspitzen-Strom max. = 12A
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 5
Betriebstemperatur min. = -40 °C
Betriebstemperatur max. = +125 °C
Breite = 1.7mm

350 W Überspannungsableiterdioden-Array für ESD-Schutz
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Uni-Directional
Klemmenspannung max.:
29V
Durchschlagspannung min.:
17V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSOP
Stand-Off Sperrspannung max.:
15V
Pinanzahl:
6
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
350W
Impulsspitzen-Strom max.:
12A
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
5
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Breite:
1.7mm
Weitere Suchbegriffe: on semiconductor diode, smd diode, 7864592, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, onsemi, SMS15CT1G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,3556* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,16*
€ 15,6604
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,91*
€ 15,3629
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,30*
€ 14,637
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,48*
€ 13,6612
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,14*
€ 13,2566
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,89*
€ 10,5791
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.