Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi TVS-Diode Uni-Directional Einfach 14.5V 6.2V min., 2-Pin, SMD 5V max SOD-323


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7864558
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     SD05T1G
EAN/GTIN:
     5059042389197
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Direction Typ = Uni-Directional
Klemmenspannung max. = 14.5V
Durchschlagspannung min. = 6.2V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOD-323
Stand-Off Sperrspannung max. = 5V
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 350W
Impulsspitzen-Strom max. = 24A
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = -55 °C
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Rest-Sperrstrom max. = 10µA

350 W Überspannungsableiterdiode für ESD-Schutz
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Uni-Directional
Klemmenspannung max.:
14.5V
Durchschlagspannung min.:
6.2V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOD-323
Stand-Off Sperrspannung max.:
5V
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
350W
Impulsspitzen-Strom max.:
24A
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
-55 °C
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Rest-Sperrstrom max.:
10µA
Weitere Suchbegriffe: smd-diode sod323, smd diode, on semiconductor diode, 7864558, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, onsemi, SD05T1G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0922* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,61*
€ 24,5259
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 8,84*
€ 10,5196
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,77*
€ 10,4363
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,29*
€ 9,8651
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 7,60*
€ 9,044
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,16*
€ 8,5204
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 5,86*
€ 6,9734
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,72*
€ 6,8068
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,61*
€ 5,4859
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.