Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi TVS-Diode-Array Uni-Directional Array komplex 20V 6V min., 6-Pin, SMD 5V max SOT-363 (SC-88)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7864450
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NUP4202W1T2G
EAN/GTIN:
     5059042077377
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Direction Typ = Uni-Directional
Klemmenspannung max. = 20V
Durchschlagspannung min. = 6V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-363 (SC-88)
Stand-Off Sperrspannung max. = 5V
Pinanzahl = 6
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 500W
Impulsspitzen-Strom max. = 8A
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 4
Betriebstemperatur min. = -40 °C
Betriebstemperatur max. = +125 °C
Rest-Sperrstrom max. = 5µA

ESD-Schutz-Array mit geringer Kapazität
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Uni-Directional
Klemmenspannung max.:
20V
Durchschlagspannung min.:
6V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-363 (SC-88)
Stand-Off Sperrspannung max.:
5V
Pinanzahl:
6
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
500W
Impulsspitzen-Strom max.:
8A
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
4
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Rest-Sperrstrom max.:
5µA
Weitere Suchbegriffe: on semiconductor diode, smd diode, 7864450, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, onsemi, NUP4202W1T2G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,566* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,01*
€ 11,9119
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,78*
€ 11,6382
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,32*
€ 11,0908
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,34*
€ 9,9246
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,19*
€ 8,5561
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,66*
€ 6,7354
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.