Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EnOcean HF-Modul 868MHz bis 125Kbit/s UART, USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7863227
Hersteller:
     Enocean
Herst.-Nr.:
     USB 300
EAN/GTIN:
     5060641286602
Suchbegriffe:
Funkmodule
funkmodul 868 mhz
Baugruppentyp = Modul
Erweiterungssteckplätze = 868MHz
Maximale RF-Datenrate = 125Kbit/s
Unterstützte Busschnittstellen = UART, USB
Abmessungen = 66 x 23 x 9mm
Höhe = 9mm
Länge = 66mm
Betriebstemperatur max. = +40 °C
Betriebstemperatur min. = 0 °C
Breite = 23mm

USB-Gateway-Transceiver-Modul USB 300. Der USB 300 ist ein kleiner USB-Stick, der PCs und Smart-Home-Servers mit EnOcean-Drahtlosprodukten verbindet. USB 300 ist mit der Transceiver-Gateway-Platine TCM 310 ausgestattet und bietet eine bidirektionale Schnittstelle zwischen einem EnOcean ISM-Band-Drahtloskanal und einem seriellen USB-Bus. Funknachrichten werden über einen extern angeschlossenen USB-Host gesendet und empfangen. Der USB 300 liefert außerdem Informationen zur Signalstärke. Zusätzliche Steuerbefehle können vom Host zum USB 300 gesendet werden, z. B. um die Repeater-Funktionalität zu konfigurieren. Betriebsfrequenz: 868,3 MHz (USB 300 Best.-Nr. ; 786-3227 786-3227 ), 315 MHz (USB 300C Best.-Nr. ; 786-3221 786-3221 ) Datenrate: 125 kBit/s Modulation: ASK Interne Chip-Antenne (USB 300), Peitschenantenne (USB 300C) Stromversorgung über USB-Steckverbinder Betriebstemperaturbereich: 0 bis +40 °C Gehäusegröße: 70 x 23 x 9 mm (einschließlich Transportkappe) Virtuelle COM-Treiber (FTDI) für Windows, Linux und OSX Funkvorschriften: R ;TTE EN 300 220 (CE) (USB 300), FCC CFR-47 Teil 15 (USB 300C) Anwendungen: Erfassung und Steuerung für Haushalt, Gewerbe- und Industrieumgebungen über das Internet der Dinge (IoT)
Weitere Informationen:
Baugruppentyp:
Modul
Erweiterungssteckplätze:
868MHz
Maximale RF-Datenrate:
125Kbit/s
Unterstützte Busschnittstellen:
UART, USB
Abmessungen:
66 x 23 x 9mm
Höhe:
9mm
Länge:
66mm
Betriebstemperatur max.:
+40 °C
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Breite:
23mm
Weitere Suchbegriffe: 7863227, Halbleiter, Kommunikations- und Funkmodul ICs, HF-Module, EnOcean, USB300, Semiconductors, Communication & Wireless Module ICs, RF Modules
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,58*
€ 59,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,31*
€ 56,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,27*
€ 53,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,13*
€ 52,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,87*
€ 49,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,69*
€ 42,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05073670001
ab € 35,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.