Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi TVS-Diode Uni-Directional Einfach 23.7V 13.5V min., 2-Pin, SMD 1V max SOD-923


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7862947
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     ESD9X12ST5G
EAN/GTIN:
     5059042001877
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Direction Typ = Uni-Directional
Klemmenspannung max. = 23.7V
Durchschlagspannung min. = 13.5V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOD-923
Stand-Off Sperrspannung max. = 1V
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 140W
Impulsspitzen-Strom max. = 5.9A
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = -55 °C
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Breite = 0.65mm

ESD-Schutz-Array mit geringer Kapazität
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Uni-Directional
Klemmenspannung max.:
23.7V
Durchschlagspannung min.:
13.5V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOD-923
Stand-Off Sperrspannung max.:
1V
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
140W
Impulsspitzen-Strom max.:
5.9A
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
-55 °C
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Breite:
0.65mm
Weitere Suchbegriffe: smd-diode sod323, smd diode, on semiconductor diode, 7862947, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, onsemi, ESD9X12ST5G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0612* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,08*
€ 10,8052
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,99*
€ 10,6981
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,69*
€ 10,3411
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,13*
€ 9,6747
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,82*
€ 9,3058
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,12*
€ 7,2828
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.