Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi AEC-Q101 TVS-Diode Uni-Directional Einfach 9.8V 5.4V min., 2-Pin, SMD 5V max SOD-923


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7862940
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     ESD9L5.0ST5G
EAN/GTIN:
     5059042380798
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Direction Typ = Uni-Directional
Klemmenspannung max. = 9.8V
Durchschlagspannung min. = 5.4V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOD-923
Stand-Off Sperrspannung max. = 5V
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 0.15W
Impulsspitzen-Strom max. = 1A
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = -55 °C
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Länge = 0.85mm

ESD-Schutz-Array mit geringer Kapazität
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Uni-Directional
Klemmenspannung max.:
9.8V
Durchschlagspannung min.:
5.4V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOD-923
Stand-Off Sperrspannung max.:
5V
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
0.15W
Impulsspitzen-Strom max.:
1A
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
-55 °C
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Länge:
0.85mm
Weitere Suchbegriffe: smd-diode sod323, smd diode, on semiconductor diode, 7862940, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, onsemi, ESD9L50ST5G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,54*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0616* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,70*
€ 10,353
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,68*
€ 6,7592
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,41*
€ 6,4379
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 3,61*
€ 4,2959
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,55*
€ 4,2245
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,28*
€ 3,9032
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 2,30*
€ 2,737
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,24*
€ 2,6656
pro Packung
ab 160 Packungen
€ 1,92*
€ 2,2848
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,54*
€ 1,8326
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.