Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi AEC-Q101 TVS-Diode Uni-Directional Dual 5V min., 3-Pin, SMD 3.3V max SOT-723


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7862925
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     ESD7C3.3DT5G
EAN/GTIN:
     5059042385465
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Diodenkonfiguration = Dual
Durchschlagspannung min. = 5V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-723
Stand-Off Sperrspannung max. = 3.3V
Pinanzahl = 3
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 0.24W
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Betriebstemperatur min. = -55 °C
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Automobilstandard = AEC-Q101

ESD-Schutz-Array mit geringer Kapazität
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Dual
Durchschlagspannung min.:
5V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-723
Stand-Off Sperrspannung max.:
3.3V
Pinanzahl:
3
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
0.24W
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Betriebstemperatur min.:
-55 °C
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Automobilstandard:
AEC-Q101
Weitere Suchbegriffe: on semiconductor diode, smd diode, 7862925, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, onsemi, ESD7C33DT5G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0716* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,76*
€ 18,7544
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 6,76*
€ 8,0444
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,65*
€ 7,9135
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,71*
€ 6,7949
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,70*
€ 5,593
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,54*
€ 5,4026
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,58*
€ 4,2602
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.