Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi TVS-Diode Uni-Directional Einfach 13.5V 7.5V min., 2-Pin, SMD 7V max SDO-523


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7862915
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     ESD5Z7.0T1G
EAN/GTIN:
     5059042394597
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Diodenkonfiguration = Einfach
Klemmenspannung max. = 13.5V
Durchschlagspannung min. = 7.5V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SDO-523
Stand-Off Sperrspannung max. = 7V
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 200W
Impulsspitzen-Strom max. = 22.7A
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = -55 °C
Abmessungen = 1.3 x 0.9 x 0.7mm
Breite = 0.9mm

240 W Überspannungsableiterdiode für ESD-Schutz. On Semiconductor ESD5Z ist ein Mikro-Überspannungsableiter, der zum Schutz spannungsempfindlicher Komponenten vor ESD und auch transienten Spannungsereignissen entwickelt wurde. Dieses Gerät verfügt über eine ausgezeichnete Klemmfähigkeit, eine schnelle Ansprechzeit und einen geringen Leckstrom, ideal für ESD-Schutz. Seine kompakte Größe eignet sich hervorragend für platzsparende Anwendungen, bei denen Platz auf der Platine knapp ist. Anwendungen. Tragbare Geräte - Mobiltelefone - Digitalkameras – Netzteile. Normen. - ESD-Schutz gemäß IEC61000-4-2 Stufe 4 - IEC61000-4-4 EFT-Schutz Stufe 4 - ESD-Schutzart der Klasse 3
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Einfach
Klemmenspannung max.:
13.5V
Durchschlagspannung min.:
7.5V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SDO-523
Stand-Off Sperrspannung max.:
7V
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
200W
Impulsspitzen-Strom max.:
22.7A
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
-55 °C
Abmessungen:
1.3 x 0.9 x 0.7mm
Breite:
0.9mm
Weitere Suchbegriffe: on semiconductor diode, smd diode, 7862915, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, onsemi, ESD5Z70T1G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0716* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,10*
€ 14,399
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,02*
€ 14,3038
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,62*
€ 13,8278
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,40*
€ 11,186
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,14*
€ 10,8766
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,16*
€ 8,5204
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.