Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumileds LUXEON Z ES SMD Hochleistungs-LED Weiß 2,85 V, 245 lm, 120° 2016 (0806)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Lumileds LUXEON Z ES SMD Hochleistungs-LED Weiß 2,85 V, 245 lm, 120° 2016 (0806)
Artikel-Nr.:
     108EL-7797073
Hersteller:
     Lumileds
Herst.-Nr.:
     LXZ2-5070
EAN/GTIN:
     5059045730064
Suchbegriffe:
Flackerkerze
Kerzenform
Kerzenlampe
Leuchtmittel Classic B
LED Farbe = Weiß
Gehäusetyp = 2016 (0806)
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 2,85 V
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 120°
Lichtstrom = 245 lm
Linsenform = Rechteck
Oberflächenfarbe = 5000K

LEDs Lumileds LUXEON Serie Z ES. Die LEDs der Serie LUXEON Z ES im Mikroformat in Beleuchtungsqualität von Lumileds bieten eine hohe Leuchtdichte mit ausgezeichneter Entwurfsflexibilität und präzisen optischen Eigenschaften. Die winzigen Abmessungen von 1,6 x 2 mm (75 % kleiner als herkömmliche 3535-Gehäuse) ermöglichen ein sehr dichtes Packen der LEDs für eine kleinere Leuchtfläche. Daneben besitzt die LED LUXEON Z ES keine Kuppellinse, was für eine bessere optische Kopplung und damit ausgezeichnete Steuerung des Strahlwinkels sowie ausgezeichnete Farbe über den Winkel sorgt. Dank Prüfung und Klasseneinteilung unter realen Bedingungen mit 700 mA bei 85 °C sind die LEDs der Serie LUXEON Z ES die ideale Wahl für Innen- und Außenlichtquellen, die ausgezeichnete Strahlwinkel, höhere Effizienz und niedrigere Kosten erfordern. SMD-Gehäuse ohne Kuppel im Mikroformat: 1,6 x 2,0 x 0,68 mm Heißprüfung und Klasseneinteilung bei 85 °C und 700 mA Treiberstrom: maximal 1 A Freiheit von Klasseneinteilung Es sind 3- und 5-stufige MacAdam Ellipse-Versionen erhältlich (Teile mit CRI unter 70 haben keinen festgelegten SDCM-Wert und alle Teile befinden sich innerhalb einer 5-stufigen MCE) Niedriger Wärmewiderstand: 3 °C/W Vf (typisch): 2,85 V führen zu höherem lm/W-Wert TVS-ESD-Schutz Anwendungen umfassen: Innenbeleuchtung, Nachrüstungs-LED-Lampen – MR16, PAR, GU10 und Kerzenform, außerdem Straßenbeleuchtung mit hohem Lichtstrom, Spezialbeleuchtung und Gebäudebeleuchtung
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Weiß
Gehäusetyp:
2016 (0806)
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
2,85 V
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
120°
Lichtstrom:
245 lm
Linsenform:
Rechteck
Oberflächenfarbe:
5000K
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel Kerzenform, Windstoßkerze, LED Reflektorform, LED-Reflektorlampe, SMD-LED, Leuchtmittel GU10, Sockel GU10, gu10 led kerzenform, leuchtmittel gu10, led-reflektorlampe gu10, 7797073, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Lumileds, LXZ25070, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,71*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ledil
FCA12077_IRIS
ab € 3,77*
Zubehör
RECOM Electronic
RACD03-700
ab € 8,14*
Zubehör
RECOM Electronic
RCD-24-0.70
ab € 8,69*
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 47,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.