Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO, Mikrometer Innen-Messschraube Metrisch, 50mm bis 250mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO, Mikrometer Innen-Messschraube Metrisch, 50mm bis 250mm
RS PRO, Mikrometer Innen-Messschraube Metrisch, 50mm bis 250mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7857847
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7857847
EAN/GTIN:
     5056112150121
Suchbegriffe:
Bügel-Messschraube
Bügelmessschraube
Innen-Messschraube
Innenmessschraube
Auflösung = 0,01 mm
Metrisch oder zöllig = Metrisch
Mikrometer Typ = Intern
Batteriebetrieben = Nein
Messbereich max. = 250mm
Messbereich min. = 50mm

Innenmikrometer mit röhrenförmiger Stange. Professionelle Serie von mechanischen Innenmikrometern mit röhrenförmiger Stange, mit passendem Koffer und Einstellwerkzeugen. Genauigkeiten von 0,01 mm. Reichweiten von 50 bis 600 mm. Blendfreier Zylinder und Hülse, mattverchromt. Jeder Satz besteht aus einem Mikrometerkopf mit Klemmschraube.
Weitere Informationen:
Auflösung:
0,01 mm
Metrisch oder zöllig:
Metrisch
Mikrometer Typ:
Intern
Batteriebetrieben:
Nein
Messbereich max.:
250mm
Messbereich min.:
50mm
Weitere Suchbegriffe: bügel-messschraube analog, bügel - messschraube, bügelmeßschraube 0,01mm, 7857847, Mess- und Prüftechnik, Mechanische Messgeräte, Mikrometer, RS PRO, 50300025, Test & Measurement, Engineering Test & Measurement, Micrometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 223,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,20*
€ 337,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,06*
€ 329,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,60*
€ 308,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,68*
€ 280,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,31*
€ 265,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Facom
DELA.1051.150
ab € 1,79*
Zubehör
RS Pro
7068141
ab € 6,70*
Zubehör
Stanley
1-30-696
ab € 7,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.