Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

brennenstuhl Power Distributor Verlängerungskabel, 2m, 2 + 4-fach , Typ E - Französisch IP44 230 V, 400 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7850919
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1653654
EAN/GTIN:
     4007123079544
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Produkt Typ = Steckdosenleiste
Kabellänge = 2 m, 5m
Anzahl der Buchsen = 2 + 4
Netzstecker Typ = BS4343/EN60309 400V-16A
Buchsentyp = Typ E - Französisch
Schutzart = IP44
Betriebsspannung = 230 V, 400 V
Nennstrom abgewickelt = 16A
Überspannungsschutz = Nein
Mantelmaterial = Neopren
Personenschutz durch FI = Nein
Aderzahl = 5
Mantelfarbe = Schwarz

Kleine Energiestation Brennenstuhl mit Griff, CEE + französisch. Kleine Energiestation BKV 2/4T mit Griff Stabiles, bruchsicheres Kunststoffgehäuse Robuster Kasten mit einem komfortablen Griff für sicheren, einfachen Transport 2 CEE 400-V-Steckdosen, 4 französische 230-V-Steckdosen 5 m superflexibles Kabel aus Neoprengummi CEE-Stecker, 400 V / 16 A Kabeltyp H07RN-F 5G2,5 Für Außenbereiche geeignet. IP44
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
Steckdosenleiste
Kabellänge:
2 m, 5m
Anzahl der Buchsen:
2 + 4
Netzstecker Typ:
BS4343/EN60309 400V-16A
Buchsentyp:
Typ E - Französisch
Schutzart:
IP44
Betriebsspannung:
230 V, 400 V
Nennstrom abgewickelt:
16A
Überspannungsschutz:
Nein
Mantelmaterial:
Neopren
Personenschutz durch FI:
Nein
Aderzahl:
5
Mantelfarbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: CEE-Verlängerungsleitung, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit IP-Schutz, Steckdosenleiste mit Schutz nach IP44, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, steckdosenleiste 4-fach schwarz 2m, cee verlängerungsleitung, cee-verlängerungsleitung 2m, 7850919, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Verlängerungskabel und Kabeltrommeln, brennenstuhl, 1653654, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Extension Leads & Cable Reels
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 141,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,20*
€ 257,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,17*
€ 251,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,67*
€ 194,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,93*
€ 191,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,87*
€ 168,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.