Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Hakenschlüssel, 15mm - 35mm, Chrom, Länge 168 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Facom Hakenschlüssel, 15mm - 35mm, Chrom, Länge 168 mm
Facom Hakenschlüssel, 15mm - 35mm, Chrom, Länge 168 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7845914
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     125A.35
EAN/GTIN:
     3148511346518
Suchbegriffe:
Gelenkhakenschlüssel
Hakenschlüssel
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Backenöffnung max. = 35mm
Backenöffnung min. = 15mm
Finish = Chrom
Gesamtlänge = 168 mm
Material/Stoff = Stahl

Hakenschlüssel FACOM 125A mit Scharnier. Wir präsentieren die Serie von C-Haken-Schraubenschlüsseln von Facom. Diese hochwertigen, professionellen Werkzeuge wurden für die anspruchsvollsten Kunden entwickelt und bestehen aus Top-qualität-Materialien, um eine lange Lebensdauer und maximale Sicherheit zu gewährleisten. Das schlanke Design ermöglicht einen komfortablen Einsatz in engen Räumen und die Hakenkonstruktion mit einstellbarer Kapazität macht diese Schraubenschlüssel extrem vielseitig. FACOM 125A-Hakenschlüssel der Serie C sind in vier Größen erhältlich: FACOM 125A.35 / Kapazität: 15 mm - 35 mm / Länge: 168 mm - ; 78459 78459 FACOM 125A.50 / Kapazität: 35 mm - 50 mm / Länge: 202 mm - ; 7845923 7845923 FACOM 125A.80 / Kapazität: 50 mm - 80 mm / Länge: 280 mm ; FACOM 125A.120 / Kapazität: 80 mm - 120 mm / Länge 355 mm ;. Eigenschaften und Vorteile:. Das Scharnier ist mit einer Federscheibe ausgestattet, die einen reibungslosen und zuverlässigen Betrieb gewährleistet Dünnes Profil für Arbeiten in schwer zugänglichen engen Räumen Austauschbarer Stift Das leichte Design und das dünne Profil machen diese C-Haken perfekt für die Aufbewahrung im Werkzeugkasten Bohrloch für Trageschlaufenbefestigung oder einfache Aufbewahrung Haken für hohe Härte behandelt. Satin-Chrom-Oberfläche. Typische Anwendungen:. C-Haken-Schraubenschlüssel und -Schraubenschlüssel werden typischerweise in der Industrie und Automobilindustrie zum Festziehen und Lösen von Muttern oder Schraubenköpfen und zum Einstellen von geschlitzten Halteringen verwendet.
Weitere Informationen:
Backenöffnung max.:
35mm
Backenöffnung min.:
15mm
Finish:
Chrom
Gesamtlänge:
168 mm
Material/Stoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Armaturzange, Eck-Rohrzange, Eckrohrzange, Eckschwedenzange, Engländer, Rohrzange, Schrägschwede, Stillson-Rohrzange, facom eckrohrzange, armaturenzange, 7845914, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Facom, 125A35, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, C Spanners
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 15,19*
€ 21,20*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,27*
€ 21,21*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 22,19*
€ 31,33*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 24,37*
€ 32,62*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 25,65*
€ 34,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,97*
€ 41,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,49*
€ 41,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,59*
€ 38,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,46*
€ 36,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.