Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Rohrklemme Rohr ø PP 22mm x 254mm x 70mm


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7845730
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7845730
EAN/GTIN:
     5056112149767
Suchbegriffe:
Klemmschellen
Quickschellen
Rohrklemme
klemmschellen
Rohrdurchmesser = 22mm
Material = PP
Höhe = 70mm
Breite = 254mm

Aufsteck-Rohrschelle. Glänzend weiße Oberfläche Zur Befestigung von 22-mm-Rohren Packung mit 50
Weitere Informationen:
Rohrdurchmesser:
22mm
Material:
PP
Höhe:
70mm
Breite:
254mm
Weitere Suchbegriffe: 7845730, Befestigungsmaterial, Klammern und Federn, Rohrklemmen, RS PRO, S226RS, Fasteners & Fixings, Clips & Springs, Pipe Clips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 50 Stück (ab € 0,2224* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 16,82*
€ 20,02
pro Box
ab 2 Boxen
€ 16,30*
€ 19,40
pro Box
ab 5 Boxen
€ 15,08*
€ 17,95
pro Box
ab 10 Boxen
€ 14,12*
€ 16,80
pro Box
ab 20 Boxen
€ 13,80*
€ 16,42
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 11,12*
€ 13,23
pro Box
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4593972
ab € 74,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.