Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Messing Abflussstopfen Chrom, 1.5Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Messing Abflussstopfen Chrom, 1.5Zoll
Artikel-Nr.:
     108EL-7845493
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7845493
EAN/GTIN:
     5056112149347
Suchbegriffe:
Abfluss-Stop
Abflussstöpsel
Waschbeckenstöpsel
abfluss stop
Typ = Abflussstopfen
Größe = 1.5Zoll
Material = Messing
Finish = Chrom
Weitere Informationen:
Typ:
Abflussstopfen
Größe:
1.5Zoll
Material:
Messing
Finish:
Chrom
Weitere Suchbegriffe: 7845493, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Spülen, Toiletten und Duschen, Abflussstopfen, RS PRO, PPS269RS, Plumbing & Pipeline, Sinks, Toilets & Showers, Sink Plugs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
577
ab € 16,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.