Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LPRS HF-Modul 433MHz bis 38400bit/s ASK, FSK, GFSK moduliert / +10dBm RS232, UART, 2.5 → 5.5V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
LPRS HF-Modul 433MHz bis 38400bit/s ASK, FSK, GFSK moduliert / +10dBm RS232, UART, 2.5 → 5.5V
Artikel-Nr.:
     108EL-7839628
Hersteller:
     LOW Power Radio Solutions
Herst.-Nr.:
     ERA400TS
EAN/GTIN:
     5059045262510
Suchbegriffe:
Funkmodule
funkmodul 433 mhz
Baugruppentyp = Modul
Erweiterungssteckplätze = 433MHz
Modulations-Technik = ASK, FSK, GFSK
Maximale RF-Datenrate = 38400bit/s
Ausgangsleistung max. = +10dBm
Empfindlichkeit des Empfängers = -117dBm
Unterstützte Busschnittstellen = RS232, UART
Versorgungsspannung = 2.5 → 5.5V
Abmessungen = 31 x 4 x 12mm
Höhe = 12mm
Länge = 31mm
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Breite = 4mm

Sendermodule easyRadio Advanced. Das eRA400TS/eRA900TS ist ein komplettes SoM (System-on-Module), das einen Hochleistungs-HF-ISM-Band-Sender mit sehr geringer Leistungsaufnahme mit einem Mikrocontroller und einem Spannungsregler kombiniert. Das Modul bietet eine sichere serielle Datenübertragungsverbindung basierend auf dem easyRadio-Protokoll mit 16-Bit-Verschlüsselung und Anti-Übersprechen-Software. HF-Trägerfrequenzbänder: 433 MHz (eRA400TS Best.-Nr. ; 783-9628 783-9628 ), 868/915 MHz (eRA900TS Best.-Nr. ; 783-9631 783-9631 ) Programmierbare Kanalbandbreite: 12,5 kHz bis 150 kHz Bis zu 132 Kanäle HF-Ausgangsleistung: +10 dBm @ 434 MHz, +7 dBm @ 868 MHz, 0dBm @ 915 MHz Modulation: FSK Host-Datenrate: 2400 bit/s bis 115200 bit/s OTA-Datenrate: 1200–38400 bit/s mit Manchester-Codierung Tx-Puffer: 180 Byte Kommunikation: serielles UART mit RTS/CTS-Ablaufsteuerung Temporäre Kanal-/Leistungspegelauswahl möglich Integrierter Temperatursensor Kompatibel mit den meisten 50-Ω-Antennen Netzteil: +2,5V bis +5,5 V dc Betriebstemperaturbereich: –40 °C bis +85 °C Abmessungen: 38 x 14 x 4mm Anwendungen: Fernerfassung/-steuerung, lokale Kommunikation für das Internet der Dinge (IoT)
Weitere Informationen:
Baugruppentyp:
Modul
Erweiterungssteckplätze:
433MHz
Modulations-Technik:
ASK, FSK, GFSK
Maximale RF-Datenrate:
38400bit/s
Ausgangsleistung max.:
+10dBm
Empfindlichkeit des Empfängers:
-117dBm
Unterstützte Busschnittstellen:
RS232, UART
Versorgungsspannung:
2.5 → 5.5V
Abmessungen:
31 x 4 x 12mm
Höhe:
12mm
Länge:
31mm
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Breite:
4mm
Weitere Suchbegriffe: 7839628, Halbleiter, Kommunikations- und Funkmodul ICs, HF-Module, LPRS, ERA400TS, Semiconductors, Communication & Wireless Module ICs, RF Modules
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,72*
€ 61,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,65*
€ 59,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,37*
€ 57,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,83*
€ 54,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,36*
€ 53,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,45*
€ 50,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,43*
€ 43,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05073670001
ab € 35,99*
Zubehör
Crystek
CBPFS-0433
ab € 41,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.