Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LPRS HF-Modul 433MHz bis 115.2Kbit/s ASK, FSK, GFSK moduliert / +10dBm RS232, UART, 2.5 → 5.5V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
LPRS HF-Modul 433MHz bis 115.2Kbit/s ASK, FSK, GFSK moduliert / +10dBm RS232, UART, 2.5 → 5.5V
Artikel-Nr.:
     108EL-7839625
Hersteller:
     LOW Power Radio Solutions
Herst.-Nr.:
     ERA400TRS
EAN/GTIN:
     5059045692409
Suchbegriffe:
Funkmodule
HF-Leitungstransceiver
HF-Transceiver
funkmodul 433 mhz
Baugruppentyp = Modul
Erweiterungssteckplätze = 433MHz
Modulations-Technik = ASK, FSK, GFSK
Maximale RF-Datenrate = 115.2Kbit/s
Ausgangsleistung max. = +10dBm
Empfindlichkeit des Empfängers = -117dBm
Unterstützte Busschnittstellen = RS232, UART
Versorgungsspannung = 2.5 → 5.5V
Abmessungen = 38 x 4 x 14mm
Höhe = 14mm
Länge = 38mm
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Breite = 4mm

. eRA900TRS (RS ; 783-9622 783-9622 ) und eRA900TRS-FCC (RS ; 136-7687 136-7687 ) sind beide FCC-zugelassen. eRAx00TRS easyRadio Advanced Transceiver-Module. Das eRAx00TRS ist ein komplettes System-on-Module, das einen energiesparenden HF-ISM-Band-Hochleistungstransceiver mit einem Mikrocontroller und einem Spannungsregler kombiniert. Zwei Module bilden eine bidirektionale serielle Halbduplex-Datenübertragungsverbindung basierend auf dem easyRadio-Protokoll mit 16-Bit-Verschlüsselung und Anti-Übersprechen-Software. Rohdatenmodi bieten dem Benutzer ein selbstcodierendes System, das als Schnittstelle zu beliebigen anderen Rohdatenmodulen per FSK- oder ASK-Modulation eingestellt werden kann. HF-Trägerfrequenzbänder: 433 MHz (eRA400TRS RS ; 783-9625 783-9625 ), 868/915 MHz (eRA900TRS RS ; 783-9622 783-9622 und ; 136-7687 136-7687 Programmierbare Kanalbandbreite: 12,5 kHz bis 150 kHz Bis zu 132 Kanäle HF-Ausgangsleistung: +10 dBm bei 434 MHz, +7 dBm bei 868 MHz, 0 dBm bei 915 MHz Modulation: FSK (ASK erhältlich in Rohdatenmodus) Empfängerempfindlichkeit: –107 dBm bei 19,2 kBit/s, –112 dBm bei 4,8 kBit/s, –117 dBm bei 2,4 kBit/s OTA-Datenrate: 1200–38400 Bit/s mit Manchester-Codierung Tx/Rx-Puffer: 180 Byte Digitale Empfangssignal-Stärkenanzeige (RSSI) Kommunikation: Seriell UART mit RTS/CTS-Flusssteuerung Host-Datenrate: 2400 Bit/s bis 115200 Bit/s Temporäre Kanal-/Leistungspegelauswahl möglich Integrierter Temperatursensor kann vom Hostsystem verwendet werden Kompatibel mit den meisten 50-Ω-Antennen Netzteil: +2,5 V bis +5,5 V dc Betriebstemperaturbereich: –40 bis +85 °C Abmessungen: 38 x 14 x 4 mm Anwendungen: Fernerfassung/-steuerung, lokale Kommunikation für das Internet der Dinge (IoT)
Weitere Informationen:
Baugruppentyp:
Modul
Erweiterungssteckplätze:
433MHz
Modulations-Technik:
ASK, FSK, GFSK
Maximale RF-Datenrate:
115.2Kbit/s
Ausgangsleistung max.:
+10dBm
Empfindlichkeit des Empfängers:
-117dBm
Unterstützte Busschnittstellen:
RS232, UART
Versorgungsspannung:
2.5 → 5.5V
Abmessungen:
38 x 4 x 14mm
Höhe:
14mm
Länge:
38mm
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Breite:
4mm
Weitere Suchbegriffe: hf transceiver, 7839625, Halbleiter, Kommunikations- und Funkmodul ICs, HF-Module, LPRS, ERA400TRS, Semiconductors, Communication & Wireless Module ICs, RF Modules
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 44,89*
€ 60,70*
1 Tag
8
€ 14,99*
ab € 41,53*
€ 64,56*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,70*
€ 72,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,20*
€ 70,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,72*
€ 67,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,86*
€ 64,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,32*
€ 61,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,89*
€ 53,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05073670001
ab € 35,99*
Zubehör
Adactus
ADA 0186 433
ab € 12,54*
Zubehör
Crystek
CBPFS-0433
ab € 41,53*
Zubehör
LOW Power Radio Solutions
ANT-433MS
ab € 4,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.