Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity W58 Thermischer Überlastschalter / Thermischer Geräteschutzschalter, 1-polig, 8A, 50 V dc, 250V ac,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7828041
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     W58-XB1A4A-8
EAN/GTIN:
     5059040416529
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
Schutzschalter
thermisch schutzschalter 8a
schutzschalter thermisch
Strom = 8A
Polzahl = 1
Betriebsspannung = 50 V dc, 250V ac
Breite = 16.76mm
Serie = W58
Auslösemechanismus = Thermisch
Überlastschaltertyp = Thermisch-magnetischer Schutzschalter

TE Connectivity – Serie W58
Weitere Informationen:
Strom:
8A
Polzahl:
1
Betriebsspannung:
50 V dc, 250V ac
Breite:
16.76mm
Serie:
W58
Auslösemechanismus:
Thermisch
Überlastschaltertyp:
Thermisch-magnetischer Schutzschalter
Weitere Suchbegriffe: schutzschalter, 7828041, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Thermische Schutzschalter, TE Connectivity, W58XB1A4A8, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, Thermal Breakers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 4,98*
€ 7,73*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 5,63*
€ 8,43*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.