Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schurter FMEB EMV-Filter, 80 V dc, 30A, Gehäusemontage, Schraub, 1-phasig Single Stage Zustände


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7824055
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     5500.2228
EAN/GTIN:
     5059039779024
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Netzentstörfilter
Netzfilter 1-Phasig
netzentstörfilter schurter
Nennstrom max. = 30A
Betriebsspannung max. = 80 V dc
Montageart = Gehäusemontage
Anschlussart = Schraub
Anzahl der Phasen = 1
Serie = FMEB
Länge = 88mm
Tiefe = 71mm
Kapazität = 100nF
Induktivität = 0,08 x 2 mH
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +100°C
Widerstand = 1MΩ

DC-Filter Serie FMEB. Einstufiger Universalfilter in Aluminiumgehäuse Bauweise optimiert für Gleichstromanwendungen Wirksam gegen symmetrische und asymmetrische Störungen von 100 kHz bis 30 MHz Geeignet für Geräte gemäß IEC/EN 60950
Weitere Informationen:
Nennstrom max.:
30A
Betriebsspannung max.:
80 V dc
Montageart:
Gehäusemontage
Anschlussart:
Schraub
Anzahl der Phasen:
1
Serie:
FMEB
Länge:
88mm
Tiefe:
71mm
Kapazität:
100nF
Induktivität:
0,08 x 2 mH
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Widerstand:
1MΩ
Weitere Suchbegriffe: netzentstörfilter, netzentstörfilter 1-phasig, 7824055, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Netzfilter, Schurter, 55002228, Passive Components, EMI Filters & Protection, Power Line Filters
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
Frei Haus
ab € 39,24*
€ 43,68*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 30,00*
€ 43,70*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,70*
€ 52,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,00*
€ 48,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,68*
€ 46,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,74*
€ 43,72
pro Stück
ab 40 Stück
€ 36,39*
€ 43,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 34,07*
€ 40,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
ab 200 Stück
€ 31,29*
€ 37,24
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.