Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Corcom FCD Netzfilter, 480 V ac, 50A, Flanschmontage, Anschlussblock, 3-phasig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7821006
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     50FCD10
EAN/GTIN:
     5059040305007
Suchbegriffe:
Netzentstörfilter
Netzfilter 3-Phasen
Netzfilter 3-Phasig
Reihenklemmen
Nennstrom max. = 50A
Betriebsspannung max. = 480 V ac
Montageart = Flanschmontage
Anschlussart = Anschlussblock
Anzahl der Phasen = 3
Serie = Corcom FCD
Länge = 266.7mm
Tiefe = 64.52mm
Abmessungen = 266.7 x 160 x 64.52mm

UL, CSA und VDE. 3-phasiger externer Delta-Netzleitungsfilter für Frequenzwandler der Serie Corcom FCD. Die Filter von Corcom sind weltweit für EMV/HF-Filterlösungen anerkannt. TE bietet über 70 Serien an Corcom-Filtern, die für eine Vielzahl von Anwendungen in verschiedenen Branchen geeignet sind. Alle Corcom-Filter wurden im Hinblick auf Störanfälligkeit und/oder Emissionsanwendungen entwickelt und darauf getestet. Sie sind von den weltweit großen Sicherheitsbehörden einschließlich UL, CSA und VDE zugelassen. Dreiphasige Filter der FCD-Serie bieten hohe Dämpfung und hohe Einfügedämpfung. Die berührungssicheren, isolierten Anschlussklemmen verhindern ungewollten Kontakt in den anspruchsvollsten Anwendungen und gewährleisten einfaches Anschließen. Diese Netzleitungsfilter sind für Breitband-RFI-Entstörung für industrielle 3-phasige Anwendungen, einschließlich Aufzüge, Rolltreppen, Frequenzwandler, Werkzeugmaschinen und industrielle Schaltschränke geeignet. Eigenschaften und Vorteile. FCD-Filter entsprechen den neuesten EMV-Normen Geeignet für EMV-Fehlersuche im Feld Isolierte Sicherheitsklemmen BS-Modelle sind für hohe Einfügedämpfung optimiert und für Infeed-/regenerative (ER) Anwendungen geeignet
Weitere Informationen:
Nennstrom max.:
50A
Betriebsspannung max.:
480 V ac
Montageart:
Flanschmontage
Anschlussart:
Anschlussblock
Anzahl der Phasen:
3
Serie:
Corcom FCD
Länge:
266.7mm
Tiefe:
64.52mm
Abmessungen:
266.7 x 160 x 64.52mm
Weitere Suchbegriffe: netzentstörfilter 3 phasen, netzentstörfilter, netzfilter 3-phasen 50a, 7821006, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Netzfilter, TE Connectivity, 50FCD10, Passive Components, EMI Filters & Protection, Power Line Filters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 323,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 412,05*
€ 490,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 410,83*
€ 488,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 379,03*
€ 451,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 354,74*
€ 422,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 323,37*
€ 384,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bourns
1210-4S-230
ab € 285,22*
Zubehör
Würth Elektronik
74273703
ab € 3,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.