Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Corcom B Entstörfilter, 250 V AC, 10A, Flanschmontage, Flachstecker / 50/60Hz Single Stage Zustände


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7820965
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     10VB1
EAN/GTIN:
     5059040378872
Suchbegriffe:
Netzentstörfilter
netzentstörfilter 10a
netzentstörfilter
Nennstrom max. = 10A
Betriebsspannung max. = 250 V AC
Montageart = Flanschmontage
Anschlussart = Flachstecker
Anzahl der Zustände = Single Stage
Betriebsfrequenz = 50/60Hz

UL, CSA, VDE. RFI-Universalfilter der Serie B von Corcom, für Niederstromanwendungen. Die Filter von Corcom sind weltweit für EMV/HF-Filterlösungen anerkannt. TE bietet über 70 Serien an Corcom-Filtern, die für eine Vielzahl von Anwendungen in verschiedenen Branchen geeignet sind. Alle Corcom-Filter wurden für Anwendungen entwickelt und getestet, die empfindlich auf elektromagnetische Störungen reagieren, und sind von großen Sicherheitsorganisationen auf der ganzen Welt einschließlich UL, CSA und VDE zertifiziert. Die Entstörfilter der Serie Corcom B von TE Connectivity sind für hochohmige Lasten bei niedriger Stromstärke und Breitband-RFI-Entstörung in Anwendungen, die niedrige Dämpfung erfordern, ausgelegt. Diese Entstörfilter bieten eine kompakte und wirtschaftliche Lösung mit einer Vielzahl von Anschlussoptionen für universalen Einsatz. Netzleitungsfilter der Serie B sind aufgrund des geringen Leckstroms für die Anwendung in tragbaren VDE-Geräten und medizintechnischen Geräten ohne Patientenkontakt geeignet. Zu anderen typischen Anwendungen gehören Heizungs-/Lüftungs-/Klimaanlagen, Akkuladesysteme, Fitnessgeräte, Haushaltsgeräte, Computer und Zubehör, Fernsehen, Audio und Video. Für allgemeine Anwendungen Schraubmontage Zu den Anschlusseingangsoptionen gehören Flachstecker, Drahtanschlüsse und Gewindestift-Anschlussklemme und Mutter.
Weitere Informationen:
Nennstrom max.:
10A
Betriebsspannung max.:
250 V AC
Montageart:
Flanschmontage
Anschlussart:
Flachstecker
Anzahl der Zustände:
Single Stage
Betriebsfrequenz:
50/60Hz
Weitere Suchbegriffe: 7820965, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Netzfilter, TE Connectivity, 10VB1, Passive Components, EMI Filters & Protection, Power Line Filters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
21
€ 14,99*
ab € 10,59*
€ 20,57*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 12,30*
€ 25,19*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 200 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
640903-1
ab € 0,221*
Zubehör
TE Connectivity
725929
ab € 277,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.