| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7820924 Herst.-Nr.: W28-XQ1A-5 EAN/GTIN: 5059040416888 |
| |
|
| | |
| Strom = 5A Polzahl = 1 Betriebsspannung = 32 V dc, 250V ac Breite = 19.30mm Serie = W28 Auslösemechanismus = Thermisch Überlastschaltertyp = Thermisch-magnetischer Schutzschalter
TE Connectivity – Serie W28 Weitere Informationen: | | Strom: | 5A | Polzahl: | 1 | Betriebsspannung: | 32 V dc, 250V ac | Breite: | 19.30mm | Serie: | W28 | Auslösemechanismus: | Thermisch | Überlastschaltertyp: | Thermisch-magnetischer Schutzschalter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schutzschalter, 7820924, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Thermische Schutzschalter, TE Connectivity, W28XQ1A5, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, Thermal Breakers |
| | |
| |