Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity W57 Thermischer Überlastschalter / Thermischer Geräteschutzschalter, 1-polig, 10A, 250V ac, Thermisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity W57 Thermischer Überlastschalter / Thermischer Geräteschutzschalter, 1-polig, 10A, 250V ac, Thermisch
Artikel-Nr.:
     108EL-7820867
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     W57-XB7A4A10-10
EAN/GTIN:
     5059040412453
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
Schutzschalter
schutzschalter thermisch 10a
schutzschalter thermisch
Strom = 10A
Polzahl = 1
Betriebsspannung = 250V ac
Breite = 14.60mm
Serie = W57
Auslösemechanismus = Thermisch
Überlastschaltertyp = Thermisch-magnetischer Schutzschalter

TE Connectivity – Serie W57
Weitere Informationen:
Strom:
10A
Polzahl:
1
Betriebsspannung:
250V ac
Breite:
14.60mm
Serie:
W57
Auslösemechanismus:
Thermisch
Überlastschaltertyp:
Thermisch-magnetischer Schutzschalter
Weitere Suchbegriffe: schutzschalter, 7820867, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Thermische Schutzschalter, TE Connectivity, W57XB7A4A1010, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, Thermal Breakers
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2689
€ 14,99*
ab € 1,95*
€ 3,06*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 1,91*
€ 3,09*
2 Tage
646
€ 25,00*
ab € 2,67*
€ 6,27*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TE Connectivity
W57-XB7A4A10-10..
ab € 2,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.