Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity W23 Thermischer Überlastschalter / Thermischer Geräteschutzschalter, 1-polig, 20A, 50 V dc, 250V ac,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity W23 Thermischer Überlastschalter / Thermischer Geräteschutzschalter, 1-polig, 20A, 50 V dc, 250V ac,
Artikel-Nr.:
     108EL-7820864
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     W23-X1A1G-20
EAN/GTIN:
     5059040414624
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
Schutzschalter
schutzschalter thermisch
schutzschalter
Strom = 20A
Polzahl = 1
Betriebsspannung = 50 V dc, 250V ac
Breite = 17.52mm
Serie = W23
Auslösemechanismus = Thermisch
Überlastschaltertyp = Thermisch-magnetischer Schutzschalter

TE Connectivity – Serie W23
Weitere Informationen:
Strom:
20A
Polzahl:
1
Betriebsspannung:
50 V dc, 250V ac
Breite:
17.52mm
Serie:
W23
Auslösemechanismus:
Thermisch
Überlastschaltertyp:
Thermisch-magnetischer Schutzschalter
Weitere Suchbegriffe: schutzschalter 20a, 7820864, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Thermische Schutzschalter, TE Connectivity, W23X1A1G20, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, Thermal Breakers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
167
€ 14,99*
ab € 19,69*
€ 27,45*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 20,50*
€ 29,50*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,74*
€ 34,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.