Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Stahl Vorhängeschloss mit Schlüssel Grau, Bügel-Ø 7mm x 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Stahl Vorhängeschloss mit Schlüssel Grau, Bügel-Ø 7mm x 25mm
RS PRO Stahl Vorhängeschloss mit Schlüssel Grau, Bügel-Ø 7mm x 25mm
RS PRO Stahl Vorhängeschloss mit Schlüssel Grau, Bügel-Ø 7mm x 25mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7816017
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7816017
EAN/GTIN:
     5056112147114
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Schlosstyp = Schlüssel
Bügeldurchmesser = 7mm
Bügellänge = 25mm
Gleichschließend = Nein
Wetterfest = Ja
Material = Stahl
Farbe = Grau
Gehäusebreite = 40mm
Anzahl pro Packung = 1

RS Pro Vorhängeschloss aus beschichtetem Stahl für alle Wetterbedingungen. RS PRO RS Pro bietet eine Reihe von hochfesten Vorhängeschlössvorrichtungen für alle Wetterbedingungen. Dieses Vorhängeschloss ist aus hochwertigem Stahl gefertigt und perfekt für alle Arten von Außen- und Wetterumgebungen geeignet, was es zu einer fantastischen Sicherheitslösung macht. Eigenschaften und Vorteile:. ;ul> ;li>Gehäuse aus laminiertem Stahl für zusätzliche Festigkeit und Langlebigkeit ;/li> ;li>Gehärteter Stahlbügel für hervorragenden Schnittschutz ;/li> ;li>Stift-Zuhalterstruktur für großartige Aufbruchsicherheit ;/li> ;li>Zweifache Verriegelungshebel bieten zusätzlichen Schutz gegen Aufhebeln. ;/li> ;li>Schlüssel mit hoher Präzision ;/li> ;/ul>. Anwendungen. Diese Vorhängeschlösser sind großartig für zusätzliche Sicherheit für Gegenstände wie: ;ul> ;li>Schließfächer ;/li> ;li>Gepäck ;/li> ;li>Schuppen ;/li> ;li>Werkzeugkästen ;/li> ;li>Tore ;/li> ;li>Aufbewahrungsbehälter ;/li> ;/ul>. Warum RS Pro?. RS Pro ist unsere eigene Marke von hochwertigen Produkten und bietet Ihnen ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Unser breites Sortiment an Produkten wurde entwickelt, um hohen Industriestandards zu entsprechen, so dass Sie für zuverlässige und robuste Lösungen sorgen.
Weitere Informationen:
Schlosstyp:
Schlüssel
Bügeldurchmesser:
7mm
Bügellänge:
25mm
Gleichschließend:
Nein
Wetterfest:
Ja
Material:
Stahl
Farbe:
Grau
Gehäusebreite:
40mm
Anzahl pro Packung:
1
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, hangschloss verzinkt, hangschloss, vorhangschloss bügelstärke 7 mm, 7816017, Sicherheit & Eisenwaren, Schlösser & Riegel, Vorhängeschlösser, RS PRO, K220140, Security & Ironmongery, Locks & Bolts, Padlocks
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 5,95*
ab € 7,91*
€ 11,22*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 8,50*
€ 12,40*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Securikey
RKCTS
ab € 6,88*
Zubehör
Securikey
RBLBLOGOSKY
ab € 25,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.