Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parallax Inc Monochrom LCD, Alphanumerisch Vierzeilig, 20 Zeichen, Hintergrund Grün reflektiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Parallax Inc Monochrom LCD, Alphanumerisch Vierzeilig, 20 Zeichen, Hintergrund Grün reflektiv
Artikel-Nr.:
     108EL-7813052
Hersteller:
     Parallax
Herst.-Nr.:
     27979
EAN/GTIN:
     5059045404613
Suchbegriffe:
Alphanumerische Displays
LCD-Dotmatrix
Grafikdisplay
Graphische Displays
Display Kompatibilität = Alphanumerisch
Zeichenmatrix = Vierzeilig, 20 Zeichen
Zeichen pro Reihe = 20
Zeichenbreite = 5mm
Äußere Tiefe = 60.2mm
Hintergrundfarbe = Grün
Abmessungen Außen = 60.2 x 98.1mm
Anzeige = Transreflektiv
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperaturbereich = -20 → +70°C

Parallax 20 x 4 Serielles Mono-LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung. Bei den seriellen Parallax-LCDs handelt es sich um sehr funktionelle, preiswerte Flüssigkristallanzeigen, die leicht mithilfe eines E/A-Stifts an einen Mikrocontroller angeschlossen und über ihn gesteuert werden können. Codebeispiele sind für den BASIC Stamp® und Propeller™ Chip im Lieferumfang enthalten. Die LCD-Displays bieten grundlegenden Textumbruch, so dass Ihre Texte auf dem Display korrekt dargestellt werden. Die vollständige Steuerung aller erweiterten LCD-Funktionen ermöglicht Ihnen, den Cursor mit einer einzelnen Anweisung an jede beliebige Stelle des Displays zu bewegen und das Display in jeder Konfiguration ein- und auszuschalten. Sie unterstützen die gleichen sichtbaren Zeichen wie der Debug Terminal von BASIC Stamp Editor (ASCII Dec 32-127). Zusätzlich können Sie dürfen bis zu acht eigene benutzerdefinierte Zeichen definieren, die überall auf dem LCD angezeigt werden können. Klares 4-Zeilen x 20-Zeichen-Display Schalten Sie die Hintergrundbeleuchtung einem einzelnen Befehl ein oder aus Unterstützt direkt die ASCII DECODER Zeichen 32-127 Acht benutzerdefinierbare Zeichen Bewegen Sie den Cursor mit einem einzelnen Befehl an eine beliebige Stelle des Displays Baud-Modus-Selektor und einstellbarer Kontrast auf der Rückseite des Displays Anforderung an die Stromversorgung: +5 V dc, 20 mA (Licht aus), 80 mA (Licht an) Auswählbare serielle UART-Baudraten: 2400, 9600, 19200 Abmessungen: 60,2 x 98,1 mm Betriebstemperaturbereich: -20 bis +70 °C
Weitere Informationen:
Display Kompatibilität:
Alphanumerisch
Zeichenmatrix:
Vierzeilig, 20 Zeichen
Zeichen pro Reihe:
20
Zeichenbreite:
5mm
Äußere Tiefe:
60.2mm
Hintergrundfarbe:
Grün
Abmessungen Außen:
60.2 x 98.1mm
Anzeige:
Transreflektiv
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperaturbereich:
-20 → +70°C
Weitere Suchbegriffe: LCD Display, LCD-Anzeige, LCD-Modul, graphische displays, 7813052, Displays und Optoelektronik, Anzeigemodule, LCD Displays monochrom, Parallax Inc, 27979, Displays & Optoelectronics, Display Modules, LCD Monochrome Displays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,77*
€ 66,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,89*
€ 64,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,64*
€ 59,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,63*
€ 54,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,00*
€ 51,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,09*
€ 45,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.