Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Displaytech Farb-LCD 4.3Zoll 24-Bit mit Touch Screen Resistiv, 480 x 272pixels, 54 x 95mm -0,3 → +4,6 V dc LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7813018
Hersteller:
     Displaytech
Herst.-Nr.:
     DT043BTFT-TS
EAN/GTIN:
     5059045763048
Suchbegriffe:
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
Touch Display
Bilddiagonale = 4.3Zoll
Schnittstellen Typ = 24-Bit
Auflösung = 480 x 272pixels
Touch Screen Typ = Ja
Anzeigebereich Größe = 54 x 95mm
Versorgungsspannungsbereich = -0,3 → +4,6 V dc
Hintergrundbeleuchtung Typ = LED
Anzeige = Lichtdurchlässig
Eingangsspannung AC oder DC = dc
Abmessungen = 67.2 x 105.5 x 4.1mm
Display Matrix = TFT
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +70°C
Helligkeit = 220cd/m²
Reaktionszeit = 20ms

Geeignete 45-polige FFC/FPC-Steckverbinder mit 0,5 mm Rastermaß und 0,3 mm Dicke (mit Versteifung) für den Einsatz mit diesen TFT-LCD-Anzeigemodule von Displaytech sind: ; 738-8950 738-8950 , ; 772-7027 772-7027 ; 772-6756 772-6756. TFT-LCD-Anzeigemodule Displaytech. Die TFT-LCD-Anzeigemodule von Displaytech wurden entwickelt, um hohe Leistungsfähigkeit zu einem günstigen Preis zu bieten. Diese zuverlässigen TFT-LCD-Module sind geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen für den Industrie-, Medizin- und Unterhaltungsbereich. Die Treiberschaltkreise sind direkt auf das Glas montiert und wie folgt spezifiziert: 1,8-Zoll-TFT (128 x 160) – Treiber-IC ILI9163C 2,2-Zoll-, 2,4-Zoll- und 2,8-Zoll-TFT (240x320) – Treiber-IC ILI9341 3,5-Zoll-TFT (320 x 240) – Treiber-IC NT39016D 4,3-Zoll-TFT (480 x 272) – Treiber-IC HX8257-A Das 2,4-Zoll-Modul DT024DTFT ( ; 135-9775 135-9775 ) besitzt ein IPS-Display mit verbesserter Farbgenauigkeit, einem größeren Betrachtungswinkel und einer hohen Aktualisierungsrate. Transmissive TFT-LCD-Anzeigemodule LED-Hinterleuchtung Gleichspannungseingang Verbindung zur Ansteuerung des Anzeigemoduls erfolgt über FPC (Flexible Printed Circuit) Betriebstemperaturbereich: –20 bis +70 °C Betrachtungsrichtung: 6 Uhr (DT035TFT und DT035TFT-TS: 12 Uhr) Touchscreen-Versionen sind mit einem resistiven Touchscreen mit 4 Drähten ausgestattet.
Weitere Informationen:
Bilddiagonale:
4.3Zoll
Schnittstellen Typ:
24-Bit
Auflösung:
480 x 272pixels
Touch Screen Typ:
Ja
Anzeigebereich Größe:
54 x 95mm
Versorgungsspannungsbereich:
-0,3 → +4,6 V dc
Hintergrundbeleuchtung Typ:
LED
Anzeige:
Lichtdurchlässig
Eingangsspannung AC oder DC:
dc
Abmessungen:
67.2 x 105.5 x 4.1mm
Display Matrix:
TFT
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Helligkeit:
220cd/m²
Reaktionszeit:
20ms
Weitere Suchbegriffe: Touchdisplay, lcd display, 7813018, Displays und Optoelektronik, Anzeigemodule, LCD Displays farbig, Displaytech, DT043BTFTTS, Displays & Optoelectronics, Display Modules, LCD Colour Displays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,05*
€ 64,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,33*
€ 62,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,02*
€ 58,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,50*
€ 51,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,10*
€ 51,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,19*
€ 45,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirose
FH12-45S-0.5SH(55)
ab € 8,13*
Zubehör
Hirose
FH12A-45S-0.5SH(55)
ab € 6,65*
Zubehör
Sonitron
SPS-4640-03-C1
ab € 10,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.