Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7799943
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     OFAF000H6 1SCA022627R0400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NH-Sicherung
nh-sicherung c00
nh-sicherung
nh-sicherung abb
Strom = 6A
Sicherungsgröße = NH000
Betriebsspannung = 500V
Sicherung Standard = DIN IEC 60269-1-2
Betriebsklasse = gG
Breite Kontaktklingen = 15mm
Hohes Schaltvermögen = Ja
Gesamtlänge = 79mm
Aufnahme = Klinge
Gehäuselänge = 49.5mm
Gehäusebreite = 52.5mm
Gehäusehöhe = 20.8mm
Serie = OFAF000Hmm

Sicherungseinsätze Serie ABB OF – gG Größe 000. Die Sicherungseinsätze der Serie ABB OF wurden eigens entwickelt, um auf Temperaturanstiege zu reagieren und somit den Strom äußerst zuverlässig zu begrenzen. Die Sicherungseinsätze der Serie OF enthalten ein Quarzgranulat, das die vom Lichtbogen beim Kurzschluss erzeuge Wärme bindet. Im selben Moment steigt der Druck im OF-Sicherungseinsatz an, und das Sicherungselement bricht.
Weitere Informationen:
Strom:
6A
Sicherungsgröße:
NH000
Betriebsspannung:
500V
Sicherung Standard:
DIN IEC 60269-1-2
Betriebsklasse:
gG
Breite Kontaktklingen:
15mm
Hohes Schaltvermögen:
Ja
Gesamtlänge:
79mm
Aufnahme:
Klinge
Gehäuselänge:
49.5mm
Gehäusebreite:
52.5mm
Gehäusehöhe:
20.8mm
Serie:
OFAF000Hmm
Weitere Suchbegriffe: 7799943, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, NH-Sicherungen, ABB, OFAF000H61SCA022627R0400, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Tag Fuses
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
9
€ 4,45*
ab € 3,55*
€ 5,08*
22 Tage
nicht lagernd
9
€ 5,90*
ab € 3,97*
€ 5,67*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 3,35*
€ 6,69*
20 Tage
unbekannt
9
€ 6,99*
ab € 5,01*
€ 7,14*
9 Tage
unbekannt
9
€ 5,50*
ab € 5,52*
€ 7,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.