Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analog Devices Aufwärts-/Abwärtskonverter, Cuk, Flyback, Forward, Inverting 1A, 1 Umschalten zwischen Auf- und


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7799025
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     LT1082CT#PBF
EAN/GTIN:
     5059043288093
Suchbegriffe:
DC-DC Wandler ICs
dc-dc wandler ics
Reglertyp = Umschalten zwischen Auf- und Abwärtsregler
Ausgangsspannung = 1,24 → 100 V
Line-Regulation = 0,03 %/V
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = TO-220
Pinanzahl = 5
Schaltfrequenz max. = 75 kHz
Schaltregler = Ja
Abmessungen = 10.541 x 4.572 x 15.748mm
Betriebstemperatur max. = +100° C
Länge = 10.54mm

Aufwärtsregler (Boost), interner Netzschalter, Linear Technology. Linear Technology präsentiert Aufwärtsschaltregler mit synchronen und nicht synchronen internen Schaltern. Die hocheffizienten DC/DC-Wandler bieten einen großen Eingangsspannungs- und Schaltfrequenzbereich. Einige Produkte besitzen einzigartige Eigenschaften, die bei der Verlängerung der Batterielebensdauer in tragbaren Geräten helfen können oder sogar in einer Reihe von Schaltkonfigurationen verwaltet werden können. Zu den typischen Anwendungen zählen Wechselrichter, vollständig potentialfreie Mehrfachausgänge und 5-V-Logik-Netzteile.. Zur Implementierung in kleinen Stromkreisen
Weitere Informationen:
Reglertyp:
Umschalten zwischen Auf- und Abwärtsregler
Ausgangsspannung:
1,24 → 100 V
Line-Regulation:
0,03 %/V
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
TO-220
Pinanzahl:
5
Schaltfrequenz max.:
75 kHz
Schaltregler:
Ja
Abmessungen:
10.541 x 4.572 x 15.748mm
Betriebstemperatur max.:
+100° C
Länge:
10.54mm
Weitere Suchbegriffe: 7799025, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, Analog Devices, LT1082CT#PBF, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bergquist
SPK6-0.006-00-54
ab € 2,81*
Zubehör
Bergquist
HF650P-0.001-01-00-54
ab € 47,70*
Zubehör
Fischer Elektronik
LAM 3 K 50 12
ab € 30,92*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK 574/50 SA
ab € 3,85*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK 487/37,5 SA
ab € 4,57*
Zubehör
Vishay
RN60C1002FB14
ab € 0,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.