Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Elektronik Kühlkörper 5.5K/W, 50mm x 32.3mm x 28mm, Clipmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Fischer Elektronik Kühlkörper 5.5K/W, 50mm x 32.3mm x 28mm, Clipmontage
Artikel-Nr.:
     108EL-7226909
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     SK 574/50 SA
EAN/GTIN:
     5059040080423
Suchbegriffe:
Kühlkörper
fischer elektronik kühlkörper
kühlkörper
kühlkörper 5.5 k/w
Länge = 50mm
Breite = 32.3mm
Höhe = 28mm
Abmessungen = 50 x 32.3 x 28mm
Wärmewiderstand = 5.5K/W
Montage = Clip
Farbe = Schwarz

Extrudierter Kühlkörper mit Clip-Montage. Schwarze eloxierte Oberfläche
Weitere Informationen:
Länge:
50mm
Breite:
32.3mm
Höhe:
28mm
Abmessungen:
50 x 32.3 x 28mm
Wärmewiderstand:
5.5K/W
Montage:
Clip
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: 7226909, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, Fischer Elektronik, SK57450SA, HVAC, Fans & Thermal Management, Electronics Heating & Cooling Components, Heatsinks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,84*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
THFU 1
ab € 0,0844*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.