Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Assemtech Neigungsschalter quecksilberfrei Horizontal 15°, 60V 250mA max. Spannung 30Ω


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7790889
Hersteller:
     Assemtech
Herst.-Nr.:
     CW1300-96
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Neigungsschalter
neigungsschalter
Differenzialwinkel = 15°
Einbaulage = Horizontal
Elektrischer Ausgang = Spannung
Strom max. = 250mA
Wechselspannung max. = 60V
Kontaktwiderstand = 30Ω
Anschlussart = Leiterplattenstift
Länge = 30mm
Tiefe = 7.62mm
Betriebstemperatur min. = -37°C
Betriebstemperatur max. = +100°C
Abmessungen = 30 x 20 x 7.62mm

Gekapselter Neigungsschalter. Beständig gegen Umgebungsbedingungen Gehäusewerkstoff: Polypropylen, mit Epoxidharz gefüllt Beständig gegen mechanische Belastungen
Weitere Informationen:
Differenzialwinkel:
15°
Einbaulage:
Horizontal
Elektrischer Ausgang:
Spannung
Strom max.:
250mA
Wechselspannung max.:
60V
Kontaktwiderstand:
30Ω
Anschlussart:
Leiterplattenstift
Länge:
30mm
Tiefe:
7.62mm
Betriebstemperatur min.:
-37°C
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Abmessungen:
30 x 20 x 7.62mm
Weitere Suchbegriffe: 7790889, Schalter, Endschalter und Positionsschalter, Assemtech, CW130096, Switches, Limit & Position Switches, Tilt Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 47,71*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,71*
€ 56,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,79*
€ 55,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,28*
€ 52,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,03*
€ 48,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,89*
€ 47,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,67*
€ 40,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.