Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Assemtech Neigungsschalter quecksilberfrei Horizontal 15°, 60V 250mA max. Spannung 30Ω


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7790882
Hersteller:
     Assemtech
Herst.-Nr.:
     CW1306-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Neigungsschalter
neigungsschalter
Differenzialwinkel = 15°
Einbaulage = Horizontal
Elektrischer Ausgang = Spannung
Strom max. = 250mA
Wechselspannung max. = 60V
Kontaktwiderstand = 30Ω
Anschlussart = Leiterplattenstift
Länge = 22.1mm
Betriebstemperatur min. = -37°C
Betriebstemperatur max. = +100°C
Abmessungen = 5.94 (Dia.) x 22.1mm

Neigungsschalter / Bewegungssensor – 2-polig. Bewegungssensoren sind ähnlich aufgebaut wie Neigungsschalter, und einige Neigungsschalter werden als Bewegungssensoren verwendet. Bewegungssensoren sind in einem bestimmten Zustand (geöffnet oder geschlossen) in Ruhestellung. Wird der Sensor bewegt, ändert er kontinuierlich seinen Zustand, solange er in Bewegung bleibt. Beständig gegen Umgebungsbedingungen Gehäusewerkstoff: verzinnt Hermetisch gekapselt und mit Edelgas gefüllt
Weitere Informationen:
Differenzialwinkel:
15°
Einbaulage:
Horizontal
Elektrischer Ausgang:
Spannung
Strom max.:
250mA
Wechselspannung max.:
60V
Kontaktwiderstand:
30Ω
Anschlussart:
Leiterplattenstift
Länge:
22.1mm
Betriebstemperatur min.:
-37°C
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Abmessungen:
5.94 (Dia.) x 22.1mm
Weitere Suchbegriffe: 7790882, Schalter, Endschalter und Positionsschalter, Assemtech, CW13061, Switches, Limit & Position Switches, Tilt Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 11,98*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.