Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Assemtech Neigungsschalter quecksilberfrei Horizontal 15°, 280V 2,5A max. Spannung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7790873
Hersteller:
     Assemtech
Herst.-Nr.:
     PD5005-7TC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Neigungsschalter
neigungsschalter
Differenzialwinkel = 15°
Einbaulage = Horizontal
Elektrischer Ausgang = Spannung
Strom max. = 2,5A
Wechselspannung max. = 280V
Anschlussart = Leiterplattenstift
Länge = 47.6mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +75°C
Abmessungen = 13.46 (Dia.) x 47.6mm

Hybrid-Neigungsschalter. Quecksilberfreier Neigungsschalter, 2,5 A. Triac-Ausgang mit hoher Kommutierung Spitzenspannung im Aus-Zustand: 600 Vdrm Gehäusewerkstoff: ABS 2 x 0,75 mm² Kabel mit Neoprenisolierung
Weitere Informationen:
Differenzialwinkel:
15°
Einbaulage:
Horizontal
Elektrischer Ausgang:
Spannung
Strom max.:
2,5A
Wechselspannung max.:
280V
Anschlussart:
Leiterplattenstift
Länge:
47.6mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+75°C
Abmessungen:
13.46 (Dia.) x 47.6mm
Weitere Suchbegriffe: 7790873, Schalter, Endschalter und Positionsschalter, Assemtech, PD50057TC, Switches, Limit & Position Switches, Tilt Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 125,42*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,42*
€ 149,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,98*
€ 147,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,57*
€ 142,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,70*
€ 122,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,43*
€ 112,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.