Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Ethernetkabel Cat.6a, 3m, Schwarz Patchkabel, A RJ45 S/FTP Stecker, B RJ45, LSZH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Ethernetkabel Cat.6a, 3m, Schwarz Patchkabel, A RJ45 S/FTP Stecker, B RJ45, LSZH
RS PRO Ethernetkabel Cat.6a, 3m, Schwarz Patchkabel, A RJ45 S/FTP Stecker, B RJ45, LSZH
Artikel-Nr.:
     108EL-7785177
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7785177
EAN/GTIN:
     5056112145905
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
LAN Kategorie = Cat.6am
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Abgeschlossen
Abschirmtyp = S/FTP
Steckverbinder 1 = RJ45
Steckverbinder 2 = RJ45
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Außenmantelmaterial = LSZH
Anschlussbelegung = Direkt Durchgang

IEC 61935-2 ISO/IEC 11801 (2. Ausgabe): 2010 TIA 568C. S/FTP-Kabel RS Pro, Cat6a. Das Cat6a Kabel von RS Pro ist geeignet für Heim-, Büro- und industrielle Netzwerke, die eine zuverlässige Verbindung mit dem Internet erfordern. Es handelt sich dabei um LSZH-Kabel (raucharm, halogenfrei) zur Einhaltung von Gesundheits- und Sicherheitsnormen im Falle der Nähe einer Hitzequelle. Als Cat6a haben diese abgeschirmten Ethernet-Kabel einen Kupferleiter und sind geeignet für 10 GBit/s-Netzwerke und bieten eine Frequenz von bis zu 500 MHz, beides bei 100 m. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Eigenschaften und Vorteile. S/FTP-Abschirmung Blanker Kupferleiter Cat6a arbeitet mit längeren Kabelstrecken als cat6 RJ45-Steckverbinder konfektioniert In verschiedenen Längen verfügbar. Was ist ein Cat6a-Kabel?. Ein Cat6a-Kabel oder Kategorie 6a-Kabel ist eine Art von Hochgeschwindigkeits-Ethernetkabel, auch Patchkabel genannt. Diese Kabel werden gewöhnlich in verschiedenen Branchen und Arbeitsstätten eingesetzt, einschließlich in Büros und Lagerhäusern, die eine Netzwerkverbindung erfordern. Wo immer eine Internetverbindung vorhanden ist, ist es fast schon garantiert, dass man eins dieser Netzwerkkabel findet. Was ist ein S/FTP?. S/FTP steht für geschirmtes und mit Folie umwickeltes Twisted-Pair. Dies bedeutet, dass eine Folienschirmung die gesamte äußere Schicht der Twisted-Pair-Litzen umgibt. Das sorgt für zusätzlichen Schutz für den Fall, dass das Kabel in die Nähe einer Hitzequelle kommt oder angestoßen oder darauf getreten wird. Mit diesem zusätzlichen Schutz sollte eine stabile Netzwerkverbindung beibehalten werden. Werden diese Kab
Weitere Informationen:
LAN Kategorie:
Cat.6am
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Abgeschlossen
Abschirmtyp:
S/FTP
Steckverbinder 1:
RJ45
Steckverbinder 2:
RJ45
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Außenmantelmaterial:
LSZH
Anschlussbelegung:
Direkt Durchgang
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat 6a s/ftp, patch kabel, patch-kabel sftp, 7785177, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, Ethernetkabel, RS PRO, 992703, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Ethernet Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 15 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
2010295
ab € 5,92*
Zubehör
Schneider Electric
VDIB1772XB12
ab € 10,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.