Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schurter Sicherung, nicht rückstellend 630mA 125V ac/dc Thermoplast F 7.4mm 3.1mm 2.6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7777511
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     3404.0008.11
EAN/GTIN:
     5059039800049
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
smd-sicherung flink
smd-sicherung
Strom = 630mA
Betriebsspannung = 125V ac/dc
Charakteristik = F
Gehäusematerial = Thermoplast
Gehäuselänge = 7.4mm
Gehäusebreite = 3.1mm
Gehäusehöhe = 2.6mm
Ausschaltvermögen = 100 A @ 125 V ac/dc
Minimale Betriebstemperatur = -40°C
Maximale Betriebstemperatur = +125°C
Abmessungen = 7.4 x 3.1 x 2.6mm

SMD-Sicherung der Serie OMF 125 von Schurter. Die SMD-Sicherungen der Serie UMF 125 von Schurter mit hohem Ausschaltvermögen bieten eine flinke Abschaltung bei kompakter Bauweise. Die Sicherungen der Serie UMF 125 sind für eine Vielzahl von Anwendungen einschließlich Industrie- und Haushaltselektronik, medizintechnischen Geräten und Netzteilen geeignet. Für direktes Löten auf Leiterplatten Niedrige l2t-Schmelzwerte Schnelle Unterbrechung Kompaktes Design
Weitere Informationen:
Strom:
630mA
Betriebsspannung:
125V ac/dc
Charakteristik:
F
Gehäusematerial:
Thermoplast
Gehäuselänge:
7.4mm
Gehäusebreite:
3.1mm
Gehäusehöhe:
2.6mm
Ausschaltvermögen:
100 A @ 125 V ac/dc
Minimale Betriebstemperatur:
-40°C
Maximale Betriebstemperatur:
+125°C
Abmessungen:
7.4 x 3.1 x 2.6mm
Weitere Suchbegriffe: 7777511, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Nicht-rückstellende Sicherungen, Schurter, 3404000811, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Non Resettable Fuses
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 0,44*
€ 0,84*
€ 6,90*
ab € 0,70*
€ 1,32*
€ 6,90*
ab € 0,37*
€ 1,33*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.