Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO NiMH Akkupack, 20-Zellen AA 24V / 1.3Ah, Löt-Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO NiMH Akkupack, 20-Zellen AA 24V / 1.3Ah, Löt-Anschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-7770399
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7770399
EAN/GTIN:
     5056112142584
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
akkupacks nimh
Chemie = NiMH
Nennspannung = 24V
Anzahl von Zellen = 20
Kapazität = 1.3Ah
Anschlusstyp = Fahnen
Größe = AA
Betriebstemperaturbereich = -10 → +60°C
Verpackungseinheit = 1

RS PRO NiMH-Akkupack. Wiederaufladbare AA-NiMH-Akkupacks (Nickel-Metall-Hydrid) unserer Eigenmarke RS Pro sind eine großartige Ergänzung für Ihren Haushalt. Diese wiederaufladbaren Batterien bieten ca. 75 % der Kapazität von Alkali-Mangan-Batterien bei niedrigen Abflussraten und können die Alkali-Leistung in Anwendungen mit hoher Stromaufnahme (d. H. Digitalkameras) übertreffen. Obwohl die Batterielebensdauer auf 5 Jahre oder weniger begrenzt ist, können NiMH-Akkus hunderte Male aufgeladen werden, was möglicherweise Hunderten von Alkali-Mangan-Batterien entspricht. Es ist nicht nur bequem, sondern auch wirtschaftlich. Vorteile der NiMH-AA-Akkus. Normalerweise kann man Hunderte von Mal aufladen Effizient bei hohen Entladungen Deutlich höhere Kapazität als Nickel-Cadmium-Batterien Funktioniert gut bei einem breiten Temperaturbereich: 0 °C bis 50 °C laden und 0 °C bis 50 °C entladen. Wo können NiMH-Akkus verwendet werden?. Körperpflege Haushaltsgeräte Beleuchtung Gesundheitswesen Intelligente Häuser Spielzeug Kfz Wählen Sie zwischen 6 V und 24 V Batterien. Sind NiMH-Akkus schädlich?. Das Risiko wird verringert, indem ein Mischen der Batterien verschiedener Hersteller oder mit verschiedenen chemischen Zusammensetzungen vermieden wird und stets alle Batterien gleichzeitig getauscht werden. Setzen Sie NiMH-Akkus niemals extremer Hitze aus und lassen Sie sie nicht fallen, da dies zu inneren Beschädigungen führen kann. Sicherheitshinweis. Von Kindern fernhalten. Wie werden NiMH-Akkus entsorgt?. Bitte entsorgen Sie sie verantwortungsbewusst; es stehen zahlreiche Recyclingprogramme zur Verfügung. RS PRO. RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Ingenieure in allen Teilen der Welt vertrauen RS PRO Produkten. Jedes einzelne Teil eines Produkts wurde gründlich anhand der hohen Industriestandards getestet; sie erhalten das RS PRO Siegel nur, wenn wir von ihrer außerordentlichen Qualität überzeugt sind, das heißt, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Chemie:
NiMH
Nennspannung:
24V
Anzahl von Zellen:
20
Kapazität:
1.3Ah
Anschlusstyp:
Fahnen
Größe:
AA
Betriebstemperaturbereich:
-10 → +60°C
Verpackungseinheit:
1
Weitere Suchbegriffe: akkupack, 7770399, Batterien und Ladegeräte, Akkus, Akkupacks, RS PRO, NIMHAA13A24V, Batteries & Chargers, Rechargeable Batteries, Rechargeable Battery Packs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,79*
€ 122,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,93*
€ 116,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,43*
€ 106,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,78*
€ 105,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,31*
€ 90,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mascot
2115000075
ab € 53,17*
Zubehör
Mascot
2215000058
ab € 86,92*
Zubehör
Mascot
2116 10-20 ELEMENTS
ab € 62,59*
Zubehör
Mascot
2415000056
ab € 102,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.