| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6117356 Herst.-Nr.: 2415000056 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Ladende Akkugrößen = Batterie-Pack Akku-Technologie = NiCd, NiMH Anzahl zu ladender Zellen = 12 → 25 Eingangsspannung = 90 → 264V ac Max. Ausgangsleistung = 65W Gewicht = 350g
Mascot AkkupackDas Mascot 1,5 A Akkuladegerät wird zum Laden von 12 bis 25 NiMh-NiCd-Akkus verwendet. Dieses Akkuladegerät benötigt eine Eingangsspannung zwischen 90 V ac und 264 V ac. Dieses Akkuladegerät ist ideal für medizinische Anwendungen. Die Ausgangsspannung beträgt 16,8 V.Eigenschaften und VorteileCPM-Computer programmierbar Mikroprozessor-Angebot Die maximale Ausgangsleistung beträgt 65 W Ladeerkennungsoptionen (eines oder mehrere): DT/dt, - dV, 0 dV, Zeitgeber Sicherheitstimer, dV-Schwellenwert und Temperaturgradienteneinstellung Kundenspezifische Spezifikationen auf Anfrage PolySwitch-Sicherung gegen Verpolung Austauschbare DC-SteckerZertifizierungenEn 60950 En 60335-2-29 Weitere Informationen: | | Ladende Akkugrößen: | Batterie-Pack | Akku-Technologie: | NiCd, NiMH | Anzahl zu ladender Zellen: | 12 → 25 | Eingangsspannung: | 90 → 264V ac | Max. Ausgangsleistung: | 65W | Gewicht: | 350g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, mascot ladegerät nicd, charger nicd, 6117356, Batterien und Ladegeräte, Ladegeräte und Powerbanks, Akkuladegeräte, Mascot, 2415000056, Batteries & Chargers, Battery Chargers & Power Banks, Battery Chargers |
| | |
| |