Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley Wasserwaage, Typ Kastenprofil, 600mm, Rahmen Aluminium, 2 Libelle/n, 0,5 mm/m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7769813
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     STHT1-43103
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Wasserwaagentyp = Kastenprofil
Länge = 600mm
Rahmenmaterial = Aluminium
Libellenzahl = 2
Genauigkeit = 0,5 mm/m

Stanley Classic Spirit Level. Eine professionelle Wasserwaage von Stanley mit sowohl Plumb- als auch horizontalen Fläschchen, die für Präzisions-Nivelliermessungen in einer Reihe von verschiedenen Arbeitsbereichen verwendet werden. Diese Level verfügen über ein Durable und leichtes Gehäuse und die stoßdämpfenden Endkappen bieten Schutz, wenn der Level herunterfällt und so eine längere Standzeit erreicht. Das robuste Aluminiumgehäuse sorgt für eine einfache Bedienung der tragbaren Waage und hohe Genauigkeit bei der Arbeit. Die zentralen Ampullen wurden vergrößert, um eine bessere Sichtbarkeit zu gewährleisten. Dieses Handwerkzeug verfügt über eine Rahmenbalkenkonstruktion (der Name bezieht sich auf die Form des Rahmens). Die Box-Strahlebenen sind in der Regel gelb in Farbe, so dass sie auf Baustellen leicht zu erkennen sind. Sie verfügen über Gummistopper für größere Festigkeit und Sturzfestigkeit. Diese Waagen sind ideal für Zimmerleute, Maurer und den allgemeinen Einsatz auf Baustellen geeignet. Die Wasserwaage verwendet eine mit Flüssigkeit gefüllte Durchstechflasche mit einer Luftblase im Inneren, um anzugeben, wie eben oder senkrecht eine Oberfläche ist. Leitstriche auf der Libelle zeigen an, wann die Blase zentriert ist, also gerade/waagerecht ist. Das Sortiment umfasst die folgenden Stufen mit verschiedenen Längengrößen: ; 7769813 7769813 - 600 mm, 2 Probenflaschen ; 7769816 7769816 - 1 m, 3 Fläschchen ; 7769810 7769810 - 1,2 m, 3 Probenflaschen. Eigenschaften und Vorteile:. Durable Aluminiumgehäuse Genauigkeit: ±0,5 mm/m Gefräste Nivellierflächen für maximale Genauigkeit Horizontale und vertikale Ebene (Lot) Gummianschläge am Ende - für erhöhte Haltbarkeit und Schutz, wenn der Füllstand abgefallen ist Vergrößerter Behälter in der Mitte - gut ablesbar, gute Sichtbarkeit. Typische Anwendungen:. Spirit Levels und Neigungsmesser sind Werkzeuge für präzise Nivellierungsmessungen in einer Vielzahl von Aufgaben, von so einfach wie das Aufstellen eines Regals, um sicherzustellen, dass es nicht neigt, bis hin zur Überprüfung, wie gerade Steine in einer neuen Wand sind. Typische Anwender: Zimmerleute Steinmetze Maurer Gutachter Heimwerker. Häufig gestellte Fragen Warum also haben einige Wasserwaagen mehr als eine Libelle? Eine Durchstechflasche wird auf waagerechter Ebene verwendet, und die eine oder zwei an beiden Enden dienen der vertikalen Nivellierung.
Weitere Informationen:
Wasserwaagentyp:
Kastenprofil
Länge:
600mm
Rahmenmaterial:
Aluminium
Libellenzahl:
2
Genauigkeit:
0,5 mm/m
Weitere Suchbegriffe: Rahmen-Wasserwaage, Rahmenwasserwaage, Wasserwaage, Wasserwaagen, wasserwaage alu 60 cm, rahmen wasserwaage, wasserwaage aluminium, 7769813, Handwerkzeuge, Messen & Markieren, Wasserwaagen und Neigungsmesser, Stanley, STHT143103, Hand Tools, Measuring & Marking, Spirit Levels & Inclinometers
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 11,68*
€ 17,57*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 12,22*
€ 17,61*
€ 4,00*
ab € 12,37*
€ 17,83*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 12,67*
€ 19,05*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 14,25*
€ 20,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
1-43-524
ab € 22,20*
Ähnlich
Stanley
1-43-525
ab € 24,94*
Ähnlich
Stanley
1-43-553
ab € 13,80*
Ähnlich
Stanley
1-43-554
ab € 16,64*
Ähnlich
Stanley
STHT1-43102
ab € 9,80*
Ähnlich
Stanley
STHT1-43110
ab € 13,03*
Ähnlich
RS Pro
8513551
ab € 29,41*
Ähnlich
Stanley
0-43-617
ab € 26,88*
Ähnlich
Stanley
XTHT1-42131
ab € 25,98*
Ähnlich
Stanley
XTHT1-42132
ab € 35,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.